Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND FA400IH Högeffektivitetsfilter 250 psi 235cfm | AG2XLY 32NA10

INGERSOLL-RAND FA400IH högeffektivt filter 250 psi 235cfm

Finns i lager
Artikel: AG2XLY Modell: FA400IHKorsreferens: 32NA10
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
16 128 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögeffektivt filter
SkålmaterialAluminium
Skålstorlek11.3 oz.
Avloppsportstorlek1 / 2 "NPT
AvloppstypAutomat
Filterbetyg0.01 mikron
Husets materialAluminium
Max. Flöde235 cfm
Max. Tryck250 psi
Max. Temp.176 grader F
Totala höjden16.11 "
Total bredd5.08 "
Rörstorlek1-1 / 2 "NPT
StorlekStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.79
Fartygets höjd (cm)11.4
Fartygets längd (cm)47.75
Fartygets bredd (cm)13
HS-kod8421398090

Produktvarianter

ProduktModellSkålstorlekMax. FlödeTotala höjdenTotal breddRörstorlekPris
INGERSOLL-RAND FA110IH Högeffektivitetsfilter 3/4 tum Npt 65 Cfm | AG2XLX 32NA08 FA110IH7.4 oz.65 cfm11.03 "3.86 "3 / 4 "NPT6 947 kr
INGERSOLL-RAND FA75IH Högeffektivitetsfilter 3/4 tum NPT 45 cfm | AH3KPF 32NA07 FA75IH7.4 oz.45 cfm11.03 "3.86 "3 / 4 "NPT5 891 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND FA400IH högeffektivt filter 250 psi 235cfm
16 128 kr /enhet