Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND FA75IH Högeffektivitetsfilter 3/4 tum NPT 45 cfm | AH3KPF 32NA07

INGERSOLL-RAND FA75IH högeffektivt filter 3/4 tum NPT 45 cfm

Finns i lager
Artikel: AH3KPF Modell: FA75IHKorsreferens: 32NA07
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
5 891 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögeffektivt filter
SkålmaterialAluminium
Skålstorlek7.4 oz.
Avloppsportstorlek1 / 2 "NPT
AvloppstypAutomat
Filterbetyg0.01 mikron
Husets materialAluminium
Max. Flöde45 cfm
Max. Tryck250 psi
Max. Temp.176 grader F
Totala höjden11.03 "
Total bredd3.86 "
Rörstorlek3 / 4 "NPT
StorlekStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.395
Fartygets höjd (cm)8.41
Fartygets längd (cm)35.05
Fartygets bredd (cm)9.91
URSPRUNGSLANDSI

Produktvarianter

ProduktModellSkålstorlekMax. FlödeTotala höjdenTotal breddRörstorlekPris
INGERSOLL-RAND FA110IH Högeffektivitetsfilter 3/4 tum Npt 65 Cfm | AG2XLX 32NA08 FA110IH7.4 oz.65 cfm11.03 "3.86 "3 / 4 "NPT6 947 kr
INGERSOLL-RAND FA400IH Högeffektivitetsfilter 250 psi 235cfm | AG2XLY 32NA10 FA400IH11.3 oz.235 cfm16.11 "5.08 "1-1 / 2 "NPT16 128 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND FA75IH högeffektivt filter 3/4 tum NPT 45 cfm
5 891 kr /enhet