Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND G1A120RS812 Luftbandsslipmaskin Industrial 0.4 Hk 1/2 | AB3HAM 1TDH6

INGERSOLL-RAND G1A120RS812 Luftbandslip Industriell 0.4 Hk 1/2

Finns i lager
Artikel: AB3HAM Modell: G1A120RS812Korsreferens: 1TDH6
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
16 512 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftbandsslipare
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid4.75
Bälte Storlek1/2 "B x 12" L
CFM @ Full belastning19
DutyIndustri
AvgastypBakre
Gratis hastighet12,000 rpm
Hantera materialKomposit
Husets materialKomposit
HP0.4
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd10.75 "
Nödvändigt tryck90 psi
StrypaSpak
Variabel hastighetNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.233
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)30.99
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND G1A120RS812 Luftbandslip Industriell 0.4 Hk 1/2
16 512 kr /enhet