INGERSOLL-RAND GT030-8-10 växellåda 6600 Lb. | AC2YTC 2PA36

INGERSOLL-RAND GT030-8-10 Växelvagn 6600 Lb.

Finns i lager
Artikel: AC2YTC Modell: GT030-8-10Korsreferens: 2PA36

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 632 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäxlad med vagn
Kedjelängd10 ft.
Passar strålfläns W4 "till 8"
Passar strålhöjd7 till 12 "
Huvudrummet till borgen7-7 / 8 "
Huvudrum till axel2-5 / 8 "
Lastkapacitet6600 lb.
Min. Radiekurva42 "
HjulmaterialMassiva bearbetade gjutjärnhjul
Hjulbana Dia.4-1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 37.35
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8479899899
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellPassar strålfläns WPassar strålhöjdLastkapacitetPris
INGERSOLL-RAND GT020-8-10 växellåda 4400 Lb. | AC2YTB 2PA35 GT020-8-103-5 / 16 "till 8"6 till 10 "4400 lb.10 458 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND GT030-8-10 Växelvagn 6600 Lb.
15 632 kr /enhet