INGERSOLL-RAND HL4001H00AA Lufttork torkmedel 400 Cfm 100 Hk | AC2DCV 2HUC9

INGERSOLL-RAND HL4001H00AA Lufttork torkmedel 400 Cfm 100 hk

Artikel: AC2DCV Modell: HL4001H00AAKorsreferens: 2HUC9
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

296 867 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckluftstork
CFM400
KontrollventilEj smord
Cykel10 minuter
Djup36 "
Daggpunkt-40 grader F
Fulllastförstärkare4.0
Höjd68 "
Hz60
Inloppsflödeskapacitet @ 100 PSI400
Inlopp / utlopp NPTF (in.)2
ISO-klass2
Max. Omgivningstemperatur120 F
Max. Inloppstemp.120 grader F.
Max. Arbetstryck150 psi
Utloppsflödeskapacitet @ 100 PSI340
Fas1
Tryckfall3 psi
Typtorkmedel
Spänning115
Bredd52.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 501.75
Fartygets höjd (cm)231.14
Fartygets längd (cm)157.48
Fartygets bredd (cm)157.48
HS-kod8421398015
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Ingersoll Rand HLA4001H00AA tryckluftstork är idealisk för att ta bort fukt och föroreningar från tryckluftssystem, vilket förbättrar tryckluftens kvalitet för industriella applikationer. Det säkerställer att luften är fri från föroreningar, vilket förhindrar korrosion, skador på utrustningen och produktförstöring. Denna utrustning används inom tillverknings-, fordons-, läkemedels- och livsmedelsindustrin.

Funktioner:

  • Denna Ingersoll Rand torkmedelslufttork har en maximal flödeshastighet på 400 cfm.
  • Den arbetar vid ett maximalt tryck på 150 psi och kan hantera temperaturer upp till 120 grader F.
  • Denna Ingersoll Rand torkmedelslufttork har ett luftintag och utloppsstorlek på 2 tum, med anslutningar av NPT-typ.
  • Den är konstruerad för en maximal kompressoreffekt på 100 hk.
  • Denna Ingersoll Rand torkmedelslufttork arbetar med en spänning på 115V med en enfaskonfiguration.
  • Den har en konstruktion i rostfritt stål för hållbarhet och korrosionsbeständighet på utsatta ytor.
  • Denna torktumlare filtrerar effektivt bort föroreningar och olja från tryckluften.
  • Den kan hantera ett lägsta flöde på 90 cfm vid ett lägsta arbetstryck på 75 psi.
  • Denna tryckluftstork inkluderar en fuktindikator för färgbyte, en digital styrenhet, ett filter och torntrycksmätare för effektiv drift.
  • Den har smart kontroll och inkluderar ett aktiverat aluminiumoxidfilter för effektiv och exakt hantering av tryckluftstorkning, vilket säkerställer optimal fuktavlägsning och systemprestanda.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer Apollo vridspjällsventiler?

A.

  • Applikationskompatibilitet
  • Materialkompatibilitet
  • Ventilstorlek
  • Tryckklassificering
  • Krav på flödeskontroll
  • Aktiveringstyp
  • Tätningsmaterial
  • Temperaturområde

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckCFMDjupÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddFasRörstorlekPris
INGERSOLL-RAND HL1201H00AA Lufttork torkmedel 120 Cfm 30 hk | AC2DCP 2HUC4 HL1201H00AA-12030 "---1-208 901 kr
INGERSOLL-RAND HL1601H00AA Lufttork Torkmedel 160 Cfm 40 Hk | AC2DCQ 2HUC5 HL1601H00AA-16032 "---1-232 986 kr
INGERSOLL-RAND HL2001H00AA Lufttork torkmedel 200 Cfm 50 Hk | AC2DCR 2HUC6 HL2001H00AA-20032 "---1-219 588 kr
RFQ
INGERSOLL-RAND HL2501H00AA Torkmedel torkmedel 250 Cfm 60 Hk | AC2DCT 2HUC7 HL2501H00AA-25032 "---1-223 385 kr
RFQ
INGERSOLL-RAND HL3001H00AA Torkmedel torkmedel 300 Cfm 60 Hk | AC2DCU 2HUC8 HL3001H00AA-30032 "---1-262 957 kr
RFQ
INGERSOLL-RAND HL5001H00AA Torkmedel torkmedel 500 Cfm 150 hk | AC2DCW 2HUD1 HL5001H00AA-50040 "---1-354 526 kr
RFQ
INGERSOLL-RAND HL6001H00AA Torkmedel torkmedel 600 Cfm 150 hk | AC2DCX 2HUD2 HL6001H00AA-60042 "---1-424 590 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND HL4001H00AA Lufttork torkmedel 400 Cfm 100 hk
296 867 kr /enhet