INGERSOLL-RAND HL3001H00AA Torkmedel torkmedel 300 Cfm 60 Hk | AC2DCU 2HUC8

INGERSOLL-RAND HL3001H00AA Lufttork torkmedel 300 Cfm 60 hk

Artikel: AC2DCU Modell: HL3001H00AAKorsreferens: 2HUC8
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

262 957 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckluftstork
CFM300
KontrollventilEj smord
Cykel10 minuter
Djup32 "
Daggpunkt-40 grader F
Fulllastförstärkare4.0
Höjd67 "
Hz60
Inloppsflödeskapacitet @ 100 PSI300
Inlopp / utlopp NPTF (in.)2
ISO-klass2
Max. Omgivningstemperatur120 F
Max. Inloppstemp.120 grader F.
Max. Arbetstryck150 psi
Utloppsflödeskapacitet @ 100 PSI255.0
Fas1
Tryckfall3 psi
Typtorkmedel
Spänning115
Bredd48.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 409.5
Fartygets höjd (cm)182.88
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)139.7
HS-kod8421398015
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kontrollpanel (mikroprocessor med MODBUS-kapacitet)
    • Diffusor (avtagbar, rengörbar)
    • För Air Comp. HP (75)
    • Min. Arbetstryck (PSI) (75)

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckCFMDjupÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddFasRörstorlekPris
INGERSOLL-RAND HL1201H00AA Lufttork torkmedel 120 Cfm 30 hk | AC2DCP 2HUC4 HL1201H00AA-12030 "---1-208 901 kr
INGERSOLL-RAND HL1601H00AA Lufttork Torkmedel 160 Cfm 40 Hk | AC2DCQ 2HUC5 HL1601H00AA-16032 "---1-232 986 kr
INGERSOLL-RAND HL2001H00AA Lufttork torkmedel 200 Cfm 50 Hk | AC2DCR 2HUC6 HL2001H00AA-20032 "---1-219 588 kr
RFQ
INGERSOLL-RAND HL2501H00AA Torkmedel torkmedel 250 Cfm 60 Hk | AC2DCT 2HUC7 HL2501H00AA-25032 "---1-223 385 kr
RFQ
INGERSOLL-RAND HL4001H00AA Lufttork torkmedel 400 Cfm 100 Hk | AC2DCV 2HUC9 HL4001H00AA-40036 "---1-296 867 kr
RFQ
INGERSOLL-RAND HL5001H00AA Torkmedel torkmedel 500 Cfm 150 hk | AC2DCW 2HUD1 HL5001H00AA-50040 "---1-354 526 kr
RFQ
INGERSOLL-RAND HL6001H00AA Torkmedel torkmedel 600 Cfm 150 hk | AC2DCX 2HUD2 HL6001H00AA-60042 "---1-424 590 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND HL3001H00AA Lufttork torkmedel 300 Cfm 60 hk
262 957 kr /enhet