Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND LUB5130 Fettpistol, 19 tum, 6250 PSI, Flexslang, Pistolgrepp | AH3KRD 32NL80

INGERSOLL-RAND LUB5130 Fettpistol, 19 tum, 6250 PSI, Flexslang, Pistolgrepp

Finns i lager
Artikel: AH3KRD Modell: LUB5130Korsreferens: 32NL80

Få det Maj 15, Onsdag
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
5 007 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSladdlös fettpistol
Bulkkapacitet16 oz.
Kassettkapacitet14 oz.
FettshandtagstilPistolhandtag
Slanglängd30 "
Max. Arbetstryck6250 psi
MunstyckeförlängningstypFlex slang
Verktygslängd19 "
RörfärgSilver
RörmaterialStål
Spänning20.0

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.41
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)25.4
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Används för att applicera smörjmedel på en viss punkt, vanligtvis från en fettpatron till en fettmontering
    • Bekvämt handtag med mjuk beröring minskar vibrationer och trötthet och förbättrar användarkomforten
    • Ger högt arbetstryck och flödeshastighet, vilket snabbt ger fett och minskar arbetstiden
    • Elektronisk avstängning och LED-indikator för att indikera högt tryck förhindrar fettutsläpp och förlänger motorns livslängd
    • Patenterad inbyggd batterifäste ger bättre manövrerbarhet och enklare åtkomst

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND LUB5130 Fettpistol, 19 tum, 6250 PSI, Flexslang, Pistolgrepp
5 007 kr /enhet