Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND M2H180RG4 Luftformkvarn, 1/4 tum och 6 mm spännhylsa, 18 000 varv / min Fri hastighet, 1 hk | CD3XDW 45JW75

INGERSOLL-RAND M2H180RG4 luftformslip, 1/4 tum och 6 mm spännhylsa, 18 000 rpm fri hastighet, 1 hk

Finns i lager
Artikel: CD3XDW Modell: M2H180RG4Korsreferens: 45JW75
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
9 078 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Die Grinder
Luftintag3 / 8 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid10.50
Bearing TypeBoll
CFM @ Full belastning42.0
Hylsa1/4 "och 6 mm
DutyIndustri
AvgasrörBakre
Gratis hastighet18,000 rpm
Kvarn typRakt
Hantera materialGlasförstärkt nylon
HP1.0 HP
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd8 25 / 64 "
Nödvändigt tryck90 psi
StrypaSäkerhetsspak
Variabel hastighetNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.53

Produktinformation:

    • Egenskaper: Smörjfri motor

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND M2H180RG4 luftformslip, 1/4 tum och 6 mm spännhylsa, 18 000 rpm fri hastighet, 1 hk
9 078 kr /enhet