Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND QA2754D Luftborr Industriell rät vinkel 1/4 tum-28 | AB9QKT 2ERT7

INGERSOLL-RAND QA2754D Luftborr industriell rät vinkel 1/4 tum-28

Finns i lager
Artikel: AB9QKT Modell: QA2754DKorsreferens: 2ERT7
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
22 179 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRätvinklig luftborr
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid4.0
LagerBall och Roller
CFM @ Full belastning16.0
Chuckstorlek1/4 "-28
Borrchuck typGängad
DutyIndustri
Gratis hastighet2700 rpm
VäxeltågPlanetary
Hantera materialKomposit
Husets materialKomposit
HP0.28
Min. Slangstorlek1 / 4 "
Total längd10.5 "
Nödvändigt tryck90 psi
ReverseringNej
Rät vinkellängd4-5 / 8 "
StilRätt vinkel
GasspjällstypSpak
Verktygsvikt1.47 lb.
Variabel hastighetJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0845
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)32
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod8467115020
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidLagerVerktygsviktCFM @ Full belastningChuckstorlekGratis hastighetHantera materialPris
INGERSOLL-RAND QA2759D Luftborr Industriell rät vinkel 1/4 tum-28 | AB9QKR 2ERT6 QA2759D8.625 "4.0Ball och Roller1.37 lb.16.01/4 "-282700 rpmKomposit15 849 kr
INGERSOLL-RAND 7LN3A44 Luftborr, industriellt bruk, rät vinkel, 3/4 hk | AD3CQD 3Y508 7LN3A4411.125 "4.2Dubbel radboll4.20 lb.26.01 / 2 "600 rpmAluminium24 446 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND QA2754D Luftborr industriell rät vinkel 1/4 tum-28
22 179 kr /enhet