Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND QA2759D Luftborr Industriell rät vinkel 1/4 tum-28 | AB9QKR 2ERT6

INGERSOLL-RAND QA2759D Luftborr industriell rät vinkel 1/4 tum-28

Finns i lager
Artikel: AB9QKR Modell: QA2759DKorsreferens: 2ERT6
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
15 849 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRätvinklig luftborr
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid4.0
LagerBall och Roller
CFM @ Full belastning16.0
Chuckstorlek1/4 "-28
Borrchuck typGängad
DutyIndustri
Gratis hastighet2700 rpm
VäxeltågPlanetary
Hantera materialKomposit
Husets materialKomposit
HP0.28
Min. Slangstorlek1 / 4 "
Total längd8.625 "
Nödvändigt tryck90 psi
ReverseringNej
Rät vinkellängd2-15 / 16 "
StilRätt vinkel
GasspjällstypSpak
Verktygsvikt1.37 lb.
Variabel hastighetJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.981
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)32.26
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod8467115020
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidLagerVerktygsviktCFM @ Full belastningChuckstorlekGratis hastighetHantera materialPris
INGERSOLL-RAND QA2754D Luftborr Industriell rät vinkel 1/4 tum-28 | AB9QKT 2ERT7 QA2754D10.5 "4.0Ball och Roller1.47 lb.16.01/4 "-282700 rpmKomposit22 179 kr
INGERSOLL-RAND 7LN3A44 Luftborr, industriellt bruk, rät vinkel, 3/4 hk | AD3CQD 3Y508 7LN3A4411.125 "4.2Dubbel radboll4.20 lb.26.01 / 2 "600 rpmAluminium24 446 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND QA2759D Luftborr industriell rät vinkel 1/4 tum-28
15 849 kr /enhet