Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND 7LN3A44 Luftborr, industriellt bruk, rät vinkel, 3/4 hk | AD3CQD 3Y508

INGERSOLL-RAND 7LN3A44 Luftborr, industriellt bruk, rät vinkel, 3/4 hk

Finns i lager
Artikel: AD3CQD Modell: 7LN3A44Korsref: 3Y508
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
25 998 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRätvinklig luftborr
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid4.2
LagerDubbel radboll
CFM @ Full belastning26.0
Chuckstorlek1 / 2 "
Borrchuck typNycklad
DutyIndustri
Gratis hastighet600 rpm
Hantera materialAluminium
HP3/4
Min. Slangstorlek1 / 4 "
Total längd11.125 "
Nödvändigt tryck90 psi
ReverseringNej
Rät vinkellängd4-1 / 8 "
StilRätt vinkel
GasspjällstypSpak
Verktygsvikt4.20 lb.
Variabel hastighetJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8467115020
URSPRUNGSLANDKR

Produktinformation:

    • Lämplig för användning i svåråtkomliga och begränsade utrymmen
    • Inkluderar en chucknyckel för att dra åt och lossa chuckbackarna

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidLagerVerktygsviktCFM @ Full belastningChuckstorlekGratis hastighetHantera materialPris
INGERSOLL-RAND QA2759D Luftborr Industriell rät vinkel 1/4 tum-28 | AB9QKR 2ERT6 QA2759D8.625 "4.0Ball och Roller1.37 lb.16.01/4 "-282700 rpmKomposit16 855 kr
INGERSOLL-RAND QA2754D Luftborr Industriell rät vinkel 1/4 tum-28 | AB9QKT 2ERT7 QA2754D10.5 "4.0Ball och Roller1.47 lb.16.01/4 "-282700 rpmKomposit24 417 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 7LN3A44 Luftborr, industriellt bruk, rät vinkel, 3/4 hk
25 998 kr /enhet