INGERSOLL-RAND RS30i-A125/230 3-fas 40 hk roterande skruvluftkompressor | CD2LWY 53RU34

INGERSOLL-RAND RS30i-A125/230 3-fas 40 hk roterande skruvluftkompressor

Finns i lager
Artikel: CD2LWY Modell: RS30i-A125/230Korsreferens: 53RU34

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

357 884 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRoterande skruvluftkompressor
(F) NPT-utlopp1-1 / 2 "
Omgivningstemp. Räckvidd36 till 115 grader F
dBA @ 3 fot69
DutyKontinuerlig
Gratis Air CFM @ Max. Tryck184
Fulllastförstärkare122.0
HP40.0
Inspänning230 VAC
Max. Tryck125 psi
Motorvarvtal1800
Övergripande djup42 "
Totala höjden61 "
Total längd77 "
Fas3

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 470.25

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareHPInspänningPris
INGERSOLL-RAND RS30i-A125 / 460 3-fas 40 HP roterande skruvluftkompressor | CD2LWZ 53RU35 RS30i-A125 / 46061.040.0460 VAC332 151 kr
INGERSOLL-RAND RS37i-A125/230 3-fas 50 hk roterande skruvluftkompressor | CD2LXA 53RU40 RS37i-A125 / 230139.050.0230 VAC372 826 kr
INGERSOLL-RAND RS37i-A125 / 460 3-fas 50 HP roterande skruvluftkompressor | CD2LXB 53RU41 RS37i-A125 / 46070.050.0460 VAC401 677 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND RS30i-A125/230 3-fas 40 hk roterande skruvluftkompressor
357 884 kr /enhet