SPEEDAIRE Luftslagsnycklar, 3/4 tum


Filter
Städ: Standard , Genomsnittlig CFM @ 15 sekunders körtid: 7.0 , CFM @ Full belastning: 28 , Typ av handtag: Pistolhandtag , Erforderligt tryck: 90 psi , Typ av hållare: Ringa , Square Drive Storlek: 3 / 4 " , Stil: Pistolhandtag
StilModellMin. SlangstorlekLuftintagSlag per minutTotal längdVerktygsviktMoment RangeDutyGratis hastighetPris (ex moms)
A
21AA57
1 / 2 "3 / 8 "NPT8008.5 "7.5 lb.200 till 1200 ft.-lb.Industri5500 rpm12 457 SEK
B
21AA51
3 / 8 "1 / 4 "NPT6509.5 "10.6 lb.200 till 500 ft.-lb.Allmänt4500 rpm8 114 SEK

Luftslagsnycklar, 3/4 tum

SPEEDAIRE luftmycksnycklar är slagnycklar i full storlek med högre vridmoment än inline slagnycklar. Dessa slagnycklar har pistolgreppsdesign med botteninloppsportar för ett ergonomiskt grepp och en dubbelhammare-koppling för bättre slag än en enda hammare. De använder en tryckluftstillförsel för att driva och ta bort industriella fästelement vid reparation, montering och biltillämpningar. Välj från ett brett utbud av luftslagsnycklar, tillgängliga i 1000, 1200 och 1600 BPM-klassificeringar på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?