INGERSOLL-RAND SS3J5.5GH-WB Kompressorluft 5.5 Hk | AE2PWW 4YW08

INGERSOLL-RAND SS3J5.5GH-WB Kompressorluft 5.5 Hk

Finns i lager
Artikel: AE2PWW Modell: SS3J5.5GH-WBKorsreferens: 4YW08

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

32 709 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar gasluftkompressor
(F) NPT-utlopp3 / 8 "
MotormärkeHonda
Gratis Air CFM @ 90 PSI11.8
Gratis Air CFM @ Max. Tryck10.7
HP5.5
SmörjningstypSplash smörjad
Max. Tryck135 psi
Antal etapper1
Totala höjden26 "
Total längd18 "
Total bredd18 "
Pumpoljekapacitet32.0 oz.
StilSkottkärra
Tankstorlek8 gal.
Tank typTwin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 89.1
Fartygets höjd (cm)71.12
Fartygets längd (cm)119.38
Fartygets bredd (cm)64.01
HS-kod8414308070
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Motoroljekapacitet (20 oz.)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND SS3J5.5GH-WB Kompressorluft 5.5 Hk
32 709 kr /enhet