INGERSOLL-RAND ZAW035080HM Luftkabelbalans Vridkrok 350 pund | AE3NHN 5EFJ7

INGERSOLL-RAND ZAW035080HM Air Cable Balancer Swivel Hook 350 lb.

Finns i lager
Artikel: AE3NHN Modell: ZAW035080HMKorsreferens: 5EFJ7

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

103 869 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftkabelbalans
Luftkonsumtion1/8 scfm
BromsJa
kontrollTakpendel
FinishGul pulverlack
Bostadsdia.10 "
Husets längd15 11 / 16 "
Inloppsstorlek3 / 8 "NPT
Hiss80 "
Max. Kapacitet350 lb.
suspensionVridbar krok

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 44.0775
Fartygets höjd (cm)50.8
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)53.34
HS-kod8414801690
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Balanseringskapacitet @ 100 PSI (350 lb.)
    • Lyftkapacitet @ 100 PSI (280 lb.)

Produktvarianter

ProduktModellHusets längdHissMax. KapacitetPris
INGERSOLL-RAND ZAW015080HM Luftkabelbalanssvängkrok 150 lb. | AE3NHK 5EFJ4 ZAW015080HM15 11 / 16 "80 "150 lb.82 067 kr
INGERSOLL-RAND ZAW020120SHM Luftkabelbalans Vridkrok 200 lb. | AE3NHL 5EFJ5 ZAW020120SHM15 11 / 16 "120 "200 lb.113 414 kr
INGERSOLL-RAND ZAW032080SHM Luftkabelbalans Vridkrok 325 lb. | AE3NHM 5EFJ6 ZAW032080SHM15 11 / 16 "80 "325 lb.118 123 kr
INGERSOLL-RAND ZAW050080SHM Luftkabelbalanssvängkrok 500 lb. | AE3NHP 5EFJ8 ZAW050080SHM21 "80 "500 lb.141 277 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND ZAW035080HM Air Cable Balancer Swivel Hook 350 lb.
103 869 kr /enhet