INGERSOLL-RAND ZAW015080HM Luftkabelbalanssvängkrok 150 lb. | AE3NHK 5EFJ4

INGERSOLL-RAND ZAW015080HM Air Cable Balancer Swivel Hook 150 lb.

Finns i lager
Artikel: AE3NHK Modell: ZAW015080HMKorsreferens: 5EFJ4

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

82 067 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftkabelbalans
Luftkonsumtion1/8 scfm
BromsJa
kontrollTakpendel
FinishGul pulverlack
Bostadsdia.6-1 / 2 "
Husets längd15 11 / 16 "
Inloppsstorlek3 / 8 "NPT
Hiss80 "
Max. Kapacitet150 lb.
suspensionVridbar krok

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 32.175
Fartygets höjd (cm)50.8
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod8414801690
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Balanseringskapacitet @ 100 PSI (150 lb.)
    • Lyftkapacitet @ 100 PSI (120 lb.)

Produktvarianter

ProduktModellHusets längdHissMax. KapacitetPris
INGERSOLL-RAND ZAW020120SHM Luftkabelbalans Vridkrok 200 lb. | AE3NHL 5EFJ5 ZAW020120SHM15 11 / 16 "120 "200 lb.113 414 kr
INGERSOLL-RAND ZAW032080SHM Luftkabelbalans Vridkrok 325 lb. | AE3NHM 5EFJ6 ZAW032080SHM15 11 / 16 "80 "325 lb.118 123 kr
INGERSOLL-RAND ZAW035080HM Luftkabelbalans Vridkrok 350 pund | AE3NHN 5EFJ7 ZAW035080HM15 11 / 16 "80 "350 lb.103 869 kr
INGERSOLL-RAND ZAW050080SHM Luftkabelbalanssvängkrok 500 lb. | AE3NHP 5EFJ8 ZAW050080SHM21 "80 "500 lb.141 277 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND ZAW015080HM Air Cable Balancer Swivel Hook 150 lb.
82 067 kr /enhet