Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INNOVATIVA KOMPONENTER 3GDL3 Snap Lock Three Prong Knob 1/4 1 3/4 In | AC9FPL

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDL3 Snap Lock-ratt med tre ben 1/4 1 3/4 In

Finns i lager
Artikel: AC9FPL Modell: 3GDL3
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
17SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnap Lock Three Prong -ratt
Bas Dia.0.75 "
Diameter1.75 "
VredtypSvart Polypro plasthål
Längd1"
MaterialHål i plast
StilSnap Lock Three Pins
Tryck på Typ (in.)thru
Tråd storlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod3926902500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLängdPris
INNOVATIVA KOMPONENTER 3GDN4 Snap Lock Three Prong Knob Thru 1/4 2 In | AC9FPX 3GDN42"1.125 "28SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDL3 Snap Lock-ratt med tre ben 1/4 1 3/4 In
17SEK /enhet