Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INSIZE 6531-5 Tri-Block, 1 tum L x 2 tum B x 3 tum H, 23 hål, 0.0001 tum per 1 tum Fyrkantighet | CR4QKA 409N71

INSIZE 6531-5 Tri-Block, 1 tum L x 2 tum B x 3 tum H, 23 hål, 0.0001 tum per 1 tum fyrkantighet

Finns i lager
Artikel: CR4QKA Modell: 6531-5Korsreferens: 409N71

Få det Maj 15, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 212 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlockera

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2825
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INSIZE 6531-5 Tri-Block, 1 tum L x 2 tum B x 3 tum H, 23 hål, 0.0001 tum per 1 tum fyrkantighet
1 212 kr /enhet