INSIZE

INSIZE grundades 1995 och tillverkar och distribuerar precisionsmätinstrument. Med huvudkontor i Kina gynnar varumärket en mängd olika industrier, inklusive tillverkning, ingenjörskonst och konstruktion. Läs mer

Filter

Handverktyg

testinstrument

Labtillbehör

bearbetning

Pneumatik

Electrical

Vattensystem

HVAC och kylning

Elverktyg

Svetsning

Råvaror

Fästelement

Om INSIZE

INSIZE-katalogen innehåller lasernivåer med tvärgående linjer, digitalt autofokusmikroskop, hålborrnings- och trådmätare, mikrometersatser och mer. Märkets digitala autofokusmikroskop har en autofokuskamera och kan anslutas till en TV via HDMI-port och en dator via RJ45-port samtidigt. I STORLEK digitala kraftmätare kommer med en LCD-skärm och pekknappar, vilket ger en hållbar och mer lyhörd användarupplevelse. De har ett inbyggt uppladdningsbart batteri och tål belastningar på upp till 11 lbs. Dessa enheter har dessutom två mätlägen som är toppläge och spårläge.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa INSIZE-produkters MPN korsar individuella referenser till motsvarande MITUTOYO & Brown och Sharpe modellnummer. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande INSIZE-produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa INSIZE-produkter sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa artiklar med bud och flygfrakt för minsta möjliga stilleståndstid.

Vanliga frågor

Vilka typer av föremål eller material kan dessa digitala fuktmätare mäta?

De är lämpliga för att mäta slät cement, hårt gips, trä & blandat murbruk och tegel.

Vilken typ av material används vanligtvis för att tillverka spetsen för en elektronisk tjockleksmätare från INSIZE?

Spetsen på en INSIZE elektronisk tjockleksmätare är tillverkad med en keramisk spindelspets och städ, vilket säkerställer exakta mätningar och hållbarhet.

Vad är provtagningstiden för en digital fuktmätare när man mäter fukt, fuktighet och temperatur?

Provtagningstiden för att mäta fukt med en digital INSIZE fuktmätare är 0.5 sekunder, medan för fukt och temperatur är 1 sekund.

Vad är bildfrekvensen för INSIZE digitala autofokusmikroskop?

Bildhastigheten för INSIZE digitala autofokusmikroskop är 60 fps, och fångar jämna bilder/videor i realtid med minimal fördröjning eller oskärpa.

Varumärkesexklusiva produkter