Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INSIZE 7126-12 styv linjal, 4R, 1/16 X 1/32 X 1/64 X 1/8 tum Storlek, 12 tums längd, rostfritt stål | CR4TZF 54XH87

INSIZE 7126-12 styv linjal, 4R, 1/16 X 1/32 X 1/64 X 1/8 tum Storlek, 12 tums längd, rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: CR4TZF Modell: 7126-12Korsreferens: 54XH87
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
89SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyv regel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
INSIZE 7126-24 styv linjal, 4R, 1/16 X 1/32 X 1/64 X 1/8 tum Storlek, 24 tums längd, 609.6 mm längd | CR4TZG 54XH88 7126-24202SEK
INSIZE 7126-6 styv linjal, 4R, 1/16 X 1/32 X 1/64 X 1/8 tum Storlek, 6 tums längd, 152.4 mm längd | CR4TZH 54XH89 7126-654SEK
INSIZE 7113-300A styv linjal, tum/metrisk, 0.5 mm/1/32 X 1/64 X 1 mm, 12 tums längd, 300 mm längd | CR4TZJ 409F10 7113-300492SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INSIZE 7126-12 styv linjal, 4R, 1/16 X 1/32 X 1/64 X 1/8 tum Storlek, 12 tums längd, rostfritt stål
89SEK /enhet