Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INSULTAB 30-PP-105 Krympslang 5 spole Pull-pak Disp | AE2DLR 4WNJ2

INSULTAB 30-PP-105 Krympslang 5 Spool Pull-pak Disp

Finns i lager
Artikel: AE2DLR Modell: 30-PP-105Korsreferens: 4WNJ2
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
2 329 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKrympslangsats
FärgSvart
ID efter krympningBlandad
ID före krympningBlandad
Längd100, 25, 25, 25, 25 '
MaterialFlexibel PVC
Max. Spänning600
Antal bitar5
Krympförhållande2:1
Temp. Räckvidd-4 till 221 F.
VäggtypTunn vägg
Bredd1/16, 1/8, 3/16, 1/4, 3/8 respektive
Trådområde0.06 "till 0.37"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1025
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)36.32
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdAntal bitarBreddTrådområdePris
INSULTAB 30-PVC-175BK Krympslang diverse förpackning | AE2DLT 4WNJ3 30-PVC-175BK6"175(35) Var och en av 3/32, 1/8, 3/16, 1/4 och 3/8 "0.09 "till 0.37"606SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INSULTAB 30-PP-105 Krympslang 5 Spool Pull-pak Disp
2 329 kr /enhet