MORSE DRUM 311-3-230-50 Automatisk tilt-till-lastning trumtumlare, 4-16 rpm, 3-fas, 230V, 50 Hz | CD8YVC

MORSE DRUM 311-3-230-50 automatisk lutning för att lasta trumtumlare, 4-16 rpm, 3-fas, 230V, 50 Hz

Finns i lager
Artikel: CD8YVC Modell: 311-3-230-50

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

374 690 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumma Tumbler
Amps5A
Kapacitet800 Ibs
Kapacitet vätskor800 Lbs
Trumma Dia.18 "till 23.5"
Trummahöjd29 "till 37"
Trumma RPM4 16 till XNUMX XNUMX varv per minut
Trummans storlek30 till 55 gal.
ExplosionssäkerNej
Frekvens50 Hz
HP2 hk
Hz50
MotorTEFC
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Fas3
Spänning230V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 594
HS-kod8479820080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHzFasSpänningMotorTrumma RPMKapacitet vätskor Pris
MORSE DRUM 311-1-115 Automatisk tilt-till-lastning trumtumlare, 5-20 rpm, 1-fas, 115V | AF6FGP 311-1-115-1115V AC-5 20 till XNUMX XNUMX varv per minut-380 545 kr
MORSE DRUM 311-1-220-50 Automatisk tilt-till-lastning trumtumlare, 4-16 RPM, 1 Fas, 220V, 50Hz | AF6FGQ 311-1-220-50-1220V AC-4 16 till XNUMX XNUMX varv per minut-383 472 kr
MORSE DRUM 311-1-230 Automatisk tilt-till-lastning trumtumlare, 5-20 rpm, 1-fas, 230V | AF6FGR 311-1-230-1230V AC-5 20 till XNUMX XNUMX varv per minut-380 545 kr
MORSE DRUM 311-3-230 Automatisk tilt-till-lastning trumtumlare, 5-20 rpm, 3-fas, 230V | AF6FGT 311-3-230-3230V AC-5 20 till XNUMX XNUMX varv per minut-379 081 kr
MORSE DRUM 311-3-460 Automatisk tilt-till-lastning trumtumlare, 5-20 rpm, 3-fas, 460V | AF6FGU 311-3-460-3460V-5 20 till XNUMX XNUMX varv per minut-379 081 kr
MORSE DRUM 311-3-575 Automatisk tilt-till-lastning trumtumlare, 5-20 rpm, 3-fas, 575V | AF6FGV 311-3-575-3575V AC-5 20 till XNUMX XNUMX varv per minut-371 763 kr
MORSE DRUM 311-3-400-50 Automatisk tilt-till-lastning trumtumlare, 4-16 rpm, 3-fas, 400V, 50 Hz | CD8YVD 311-3-400-50-3400V AC-4 16 till XNUMX XNUMX varv per minut-374 690 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 311-3-230-50 automatisk lutning för att lasta trumtumlare, 4-16 rpm, 3-fas, 230V, 50 Hz
374 690 kr /enhet