INSULTAB HS-VTN 3/8 Blk 200 Krympslang 12-8awg 200ft -67-392 | AE2DKR 4WNF6

INSULTAB HS-VTN 3/8 Blk 200 Krympslang 12-8awg 200ft -67-392

Finns i lager
Artikel: AE2DKR Modell: HS-VTN 3/8 Blk 200Korsreferens: 4WNF6

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 128 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVärmekrympslang
Kabelområde12 till 8 AWG
FärgSvart
ID efter krympning0.187 "
ID före krympning0.375 "
Längd200ft.
MaterialModifierad elastomer
Max. Spänning600
Krympförhållande2:1
Krymp Temp.347 grader F
Temp. Räckvidd-67 till 392 F
Väggtjocklek efter krympning0.035 "
VäggtypTunn vägg
Trådområde12 till 8 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.583
Fartygets höjd (cm)55.37
Fartygets längd (cm)55.12
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVäggtjocklek efter krympningKabelområdeFärgTrådområdeID efter krympningID före krympningLängdMaterialPris
INSULTAB HSK-600 3/64 Clr 6 Krympslang 0.046 x 6 tum -67-347f Pk5 | AE2DGD 4WMW1 HSK-600 3/64 Clr 60.01 "-RensaEj tillämplig0.023 "0.046 "6"Modifierad polyvinylidenfluorid87SEK
INSULTAB HSK-600 1/16 Clr 6 Krympslang 0.063 x 6 tum -67-347f Pk5 | AE2DGE 4WMW2 HSK-600 1/16 Clr 60.01 "-RensaEj tillämplig0.032 "0.063 "6"Modifierad polyvinylidenfluorid87SEK
INSULTAB HSK-600 3/32 Clr 6 Krympslang 28-26awg 6 tum -67-347f Pk5 | AE2DGF 4WMW3 HSK-600 3/32 Clr 60.01 "28 till 26 AWGRensa28 till 26 AWG0.046 "0.093 "6"Modifierad polyvinylidenfluorid90SEK
INSULTAB HSK-600 1/8 Clr 6 Krympslang 24-22awg 6 tum -67-347f Pk5 | AE2DGG 4WMW4 HSK-600 1/8 Clr 60.01 "24 till 22 AWGRensa24 till 22 AWG0.063 "0.125 "6"Modifierad polyvinylidenfluorid92SEK
INSULTAB HSK-600 3/16 Clr 6 Krympslang 20-18awg 6 tum -67-347f Pk5 | AE2DGH 4WMW5 HSK-600 3/16 Clr 60.01 "20 till 18 AWGRensa20 till 18 AWG0.093 "0.187 "6"Modifierad polyvinylidenfluorid122SEK
INSULTAB HSK-600 1/4 Clr 6 Krympslang 16-12awg 6 tum -67-347f Pk5 | AE2DGJ 4WMW6 HSK-600 1/4 Clr 60.012 "16 till 12 AWGRensa16 till 12 AWG0.125 "0.25 "6"Modifierad polyvinylidenfluorid135SEK
INSULTAB HSK-600 3/8 Clr 6 Krympslang 12-8awg 6 tum -67-347f Pk5 | AE2DGK 4WMW7 HSK-600 3/8 Clr 60.012 "12 till 8 AWGRensa12 till 8 AWG0.187 "0.375 "6"Modifierad polyvinylidenfluorid150SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INSULTAB HS-VTN 3/8 Blk 200 Krympslang 12-8awg 200ft -67-392
16 128 kr /enhet