RULAND MANUFACTURING MOCT-serien, koppling Oldham Clamp


Filter
Finish: anodiserat aluminium , Material: Aluminium , Max. Vinkelförskjutning: 0.5 grader , Max. RPM: 4500 , Max. Temp. Område (F): 225 , Skruvtyp: Cap Skruv , Stil: Oldham Clamp
StilModellTotal längdBore Dia.Röjning Dia.SkruvstorlekHub Dia.Längd genom borrningMax. Axiell felinriktning (in.)Max. Parallell feljustering (in.)Pris (ex moms)
A
MOCT19-4-A
25.4mm4mm19.10mmM2.5 mm19.10mm9.7mm+/-. 0040.008343 SEK
A
MOCT19-5-A
25.4mm5mm19.10mmM2.5 mm19.10mm9.7mm+/-. 0040.008343 SEK
A
MOCT19-8-A
25.4mm8mm19.10mmM2.5 mm19.10mm9.7mm+/-. 0040.008343 SEK
A
MOCT19-6-A
25.4mm6mm19.10mmM2.5 mm19.10mm9.7mm+/-. 0040.008343 SEK
A
MOCT25-6-A
31.8mm6mm25.40mmM3 mm25.40mm11.9mm+/-. 0040.008476 SEK
A
MOCT25-8-A
31.8mm8mm25.40mmM3 mm25.40mm11.9mm+/-. 0040.008469 SEK
A
MOCT25-10-A
31.8mm10mm25.40mmM3 mm25.40mm11.9mm+/-. 0040.008442 SEK
A
MOCT25-12-A
31.8mm12mm25.40mmM3 mm25.40mm11.9mm+/-. 0040.008469 SEK
A
MOCT33-8-A
47.6mm8mm33.30mmM3 mm33.30mm15mm+/-. 0060.008692 SEK
A
MOCT33-16-A
47.6mm16mm33.30mmM3 mm33.30mm15mm+/-. 0060.008714 SEK
A
MOCT33-10-A
47.6mm10mm33.30mmM3 mm33.30mm15mm+/-. 0060.008692 SEK
A
MOCT33-14-A
47.6mm14mm33.30mmM3 mm33.30mm15mm+/-. 0060.008692 SEK
A
MOCT33-12-A
47.6mm12mm33.30mmM3 mm33.30mm15mm+/-. 0060.008692 SEK
A
MOCT41-10-A
50.8 mm10mm41.30mmM4 mm41.30mm18mm+/-. 0060.010806 SEK
A
MOCT41-12-A
50.8 mm12mm41.30mmM4 mm41.30mm18mm+/-. 0060.010806 SEK
A
MOCT41-16-A
50.8 mm16mm41.30mmM4 mm41.30mm18mm+/-. 0060.010806 SEK
A
MOCT41-14-A
50.8 mm14mm41.30mmM4 mm41.30mm18mm+/-. 0060.010806 SEK
A
MOCT41-20-A
50.8 mm20mm41.30mmM4 mm41.30mm18mm+/-. 0060.010806 SEK
A
MOCT57-16-A
78.7mm16mm57.20mmM6 mm57.20mm28.7mm+/-. 0080.0101 569 SEK
A
MOCT57-25-A
78.7mm25mm57.20mmM6 mm57.20mm28.7mm+/-. 0080.0101 569 SEK
A
MOCT57-14-A
78.7mm14mm57.20mmM6 mm57.20mm28.7mm+/-. 0080.0101 569 SEK
A
MOCT57-20-A
78.7mm20mm57.20mmM6 mm57.20mm28.7mm+/-. 0080.0101 569 SEK
A
MOCT57-30-A
78.7mm30mm57.20mmM6 mm57.20mm28.7mm+/-. 0080.0101 569 SEK

MOCT-serien, koppling Oldham Clamp

Ruland Manufacturing MOCT-seriens kopplings oldham-klämmor är idealiska för att ansluta axlar med felinställning samtidigt som vridmomentet överförs. De bibehåller exakt inriktning mellan två axlar samtidigt som de tillåter axiell rörelse för att förhindra vinkel, parallell och axiell felinriktning, skyddar känsliga komponenter och minskar slitage. Dessa klämmor används i automation, maskiner och rörelsekontrollsystem. De har aluminiumkonstruktion för ett högt hållfasthet-till-viktförhållande och strukturell styvhet. Dessa klämmor har anodiserad aluminiumfinish för skydd mot korrosion och slitage samtidigt som de ger en slät och visuellt tilltalande yta. De har en maximal driftshastighet på 4500 RPM för att effektivt hantera dynamiska belastningar och bibehålla integriteten hos de kopplade komponenterna. Dessa klämmor uppvisar också anmärkningsvärt värmebeständighet upp till 225 grader F.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?