Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INTECH T15 T -clips Fästdon 3/4 tum Max Diameter - Förpackning om 25 | AF2YXA 6ZF08

INTECH T15 T-clips Fästelement 3/4 tum Max diameter - paket med 25

Finns i lager
Artikel: AF2YXA Modell: T15Korsreferens: 6ZF08
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
364SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelT-Clip fästelement
Mitthål0.20 In.
FärgSvart
Materialpolyacetal
Max. Dia. (I.)3/4
Min. Dia.5/8 tum
Temp. Räckvidd-40 till 212 F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)17.53
HS-kod3926908500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellförp. Antal.Pris
INTECH T4 T-clips Fästelement 1/4 tum Max Diameter - 50-pack | AF2YWV 6ZF03 T450343SEK
INTECH T6 T-clips Fästelement 5/16 tum max diameter - 50-pack | AF2YWW 6ZF04 T650406SEK
INTECH T8 T -clips Fästelement 3/8 tum Max Diameter - Förpackning med 50 | AF2YWX 6ZF05 T850419SEK
INTECH T10 T-clips Fästelement 1/2 tum Max diameter - 50-pack | AF2YWY 6ZF06 T1050423SEK
INTECH T12 T-clips Fästelement 5/8 tum max diameter - 50-pack | AF2YWZ 6ZF07 T1250498SEK
INTECH T18 T-clips Fästelement 7/8 tum max diameter - 25 st. | AF2YXB 6ZF09 T1825418SEK
INTECH T22 T -clips Fästdon 1 tum Max Diameter - Förpackning med 25 | AF2YXC 6ZF10 T2225528SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTECH T15 T-clips Fästelement 3/4 tum Max diameter - paket med 25
364SEK /packa