Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INTECH T6 T-clips Fästelement 5/16 tum max diameter - 50-pack | AF2YWW 6ZF04

INTECH T6 T-clips Fästelement 5/16 tum Max diameter - paket med 50

Finns i lager
Artikel: AF2YWW Modell: T6Korsreferens: 6ZF04
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
406SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelT-Clip fästelement
Mitthål0.12 In.
FärgSvart
Materialpolyacetal
Max. Dia. (I.)5/16
Min. Dia.1/4 tum
Temp. Räckvidd-40 till 212 F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Intech T6 T-clip-fäste är designat för att fästa rör eller slangar till en vägg/tak, under och efter installation.

Funktioner:

  • Intech T6 T-clips har en försänkt monteringsdesign som kan snäppas fast på en slang, tråd, rör eller ett föremål med cirkulärt tvärsnitt.
  • Denna enhet tål temperaturer från -40 till 212 grader Fahrenheit och har ett 0.12-tums mitthål för enkel montering.
  • Den har polyacetalkonstruktion med ultravioletta inhibitorer för utmärkt dimensionsstabilitet.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur många stycken finns i detta paket?

S. Detta svartfärgade fästelement från Intech finns i en förpackning om 50 stycken.

F. Hur långt ifrån varandra ska klämmorna placeras?

A. Klämmor behövs på varje regel och avståndet mellan dem bör inte överstiga 400 mm.

Produktvarianter

ProduktModellförp. Antal.Pris
INTECH T4 T-clips Fästelement 1/4 tum Max Diameter - 50-pack | AF2YWV 6ZF03 T450343SEK
INTECH T8 T -clips Fästelement 3/8 tum Max Diameter - Förpackning med 50 | AF2YWX 6ZF05 T850419SEK
INTECH T10 T-clips Fästelement 1/2 tum Max diameter - 50-pack | AF2YWY 6ZF06 T1050423SEK
INTECH T12 T-clips Fästelement 5/8 tum max diameter - 50-pack | AF2YWZ 6ZF07 T1250498SEK
INTECH T15 T -clips Fästdon 3/4 tum Max Diameter - Förpackning om 25 | AF2YXA 6ZF08 T1525364SEK
INTECH T18 T-clips Fästelement 7/8 tum max diameter - 25 st. | AF2YXB 6ZF09 T1825418SEK
INTECH T22 T -clips Fästdon 1 tum Max Diameter - Förpackning med 25 | AF2YXC 6ZF10 T2225528SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTECH T6 T-clips Fästelement 5/16 tum Max diameter - paket med 50
406SEK /packa