Intermatic EH10 elektronisk varmvattenberedare timer är idealisk för att optimera energiförbrukningen och förbättra bekvämligheten i vattenvärmesystem. Det tillåter användare att schemalägga specifika perioder för varmvattenberedarens drift, vilket förhindrar onödig uppvärmning under lågtrafik eller när varmvatten inte behövs. Denna timer används i hem, hotell och företag, där effektiv vattenuppvärmning är avgörande.
Funktioner:
- Den har en enda kanal för att styra varmvattenberedaren.
- Denna NEMA-klassade elektroniska varmvattenberedare erbjuder ett enpoligt enkelkast (SPST) kontaktformulär för effektiv omkoppling.
- Denna timer har ett metallhölje för att säkerställa hållbarhet och skydd.
- Den har en enpolig konfiguration, vilket effektiviserar designen.
- Denna elektroniska varmvattenberedare är utrustad med ett alkaliskt AA-batteri för att säkerställa en pålitlig reservkraftkälla.
- Den har driftstemperaturer från -40 till 104 grader F.
- Denna timer erbjuder ett snap-in monteringssystem som förenklar installation och underhåll.
Kompatibla tillbehör:
- INTER 25 fot, 50 fot och 10 fot sladdar: De erbjuder utökad räckvidd för att ansluta timern till avlägsna strömkällor, vilket förbättrar timerns flexibilitet och bekvämlighet vid placering.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Är det bra att ha varmt vatten på en timer eller konstant?
A. Att låta varmvattenberedaren vara påslagen kontinuerligt är att föredra framför att slå på och av den periodvis. Men du behöver faktiskt inte ständigt värma upp ditt vatten. Varmvatten som förvaras i en tank värms upp av din panna eller elpatron.
F. Vad är syftet med en varmvattenberedare timer?
S. En varmvattenberedare timer är en enhet som reglerar när en varmvattenberedare slås på och av. Istället för att hålla varmt vatten hela dagen, kommer din varmvattenberedare nu bara att ge det när den är inställd för att göra det.
F. Vad är driftstemperaturen för denna Intermatic EH10 varmvattenberedare timer?
S. Denna Intermatic EH40 varmvattenberedare timer erbjuder ett driftstemperaturområde på -40 till 104 grader F.
F. Hur installerar man denna elektroniska varmvattenberedare?
A.
- Stäng av strömmen till varmvattenberedaren vid strömbrytaren.
- Förbered ledningarna enligt användarmanualen.
- Anslut timertrådar till vattenvärmarens kablar och montera timern säkert på väggen eller ytan.
- Programmera timern enligt instruktionerna i bruksanvisningen.
- Testa den manuella överstyrningsfunktionen för funktionalitet.
- Sätt på timerns lock efter anslutningar.
- Återställ strömmen vid effektbrytaren.
- Observera varmvattenberedarens funktion baserat på programmerade inställningar.
- Justera timerinställningarna för att matcha mönster för varmvattenanvändning.
F. Kan jag programmera flera PÅ/AV-cykler på en dag?
S. Ja, den kan fungera för upp till 6 PÅ/AV-funktioner dagligen och maximalt 42 PÅ/AV-funktioner per vecka.
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer denna elektroniska varmvattenberedare?
S. Viktiga faktorer inkluderar kompatibilitet, installationskrav, programmerbarhet, hållbarhet, spänning och effekthantering, reservkraft och monteringsalternativ.