AUTOQUIP TorkLift T3-serien Saxlyftbord


Filter
StilModellMotor HPBaslängdBasbreddTidLastkapacitetMax. PlattformslängdMax. Plattformens breddMin. Plattformslängd
A
TRK-060-0020-T3
138.875 "24 "50 sek.2000 Ibs62.875 "48 "38.875 "
RFQ
A
TRK-072-0020-T3
144 "30 "60 sek.2000 Ibs68 "54 "44 "
RFQ
A
TRK-096-0020-T3
1.556 "38 "40 sek.2000 Ibs80 "62 "56 "
RFQ
A
TRK-084-0040-T3
1.558 "40 "55 sek.4000 Ibs82 "64 "58 "
RFQ
A
TRK-060-0040-T3
1.539 "32 "40 sek.4000 Ibs63 "56 "39 "
RFQ
A
TRK-060-0060-T3
1.539 "32 "45 sek.6000 Ibs63 "56 "39 "
RFQ
A
TRK-120-0020-T3
1.569 "48 "50 sek.2000 Ibs93 "72 "69 "
RFQ
A
TRK-072-0060-T3
1.545 "32 "50 sek.6000 Ibs69 "56 "45 "
RFQ
A
TRK-084-0060-T3
1.554 "36 "55 sek.6000 Ibs78 "60 "54 "
RFQ
A
TRK-072-0040-T3
1.545 "34 "45 sek.4000 Ibs69 "58 "45 "
RFQ
A
TRK-048-0060-T3
1.534 "34 "35 sek.6000 Ibs58 "58 "34 "
RFQ
A
TRK-084-0020-T3
1.551 "32 "40 sek.2000 Ibs75 "56 "51 "
RFQ
A
TRK-108-0020-T3
1.563 "42 "45 sek.2000 Ibs87 "66 "63 "
RFQ
A
TRK-132-0020-T3
1.575 "54 "55 sek.2000 Ibs99 "78 "75 "
RFQ
A
TRK-048-0040-T3
1.533 "32 "35 sek.4000 Ibs57 "56 "33 "
RFQ
A
TRK-084-0100-T3
552 "42 "45 sek.10000 Ibs68 "63 "52 "
RFQ
A
TRK-096-0040-T3
558 "40 "30 sek.4000 Ibs82 "64 "58 "
RFQ
A
TRK-132-0060-T3
577 "56 "40 sek.6000 Ibs101 "80 "77 "
RFQ
A
TRK-132-0040-T3
577 "56 "60 sek.4000 Ibs101 "80 "77 "
RFQ
A
TRK-144-0060-T3
582 "48 "45 sek.6000 Ibs106 "72 "82 "
RFQ
A
TRK-108-0040-T3
564 "48 "35 sek.4000 Ibs88 "72 "64 "
RFQ
A
TRK-120-0060-T3
570 "56 "55 sek.6000 Ibs94 "80 "70 "
RFQ
A
TRK-108-0060-T3
565 "54 "45 sek.6000 Ibs89 "78 "65 "
RFQ
A
TRK-096-0060-T3
559 "46 "45 sek.6000 Ibs83 "70 "59 "
RFQ
A
TRK-300-0020-T3
5144 "48 "100 sek.2000 Ibs187 "72 "144 "
RFQ
A
TRK-192-0080-T3
596 "48 "11 sek.8000 Ibs125 "72 "96 "
RFQ
A
TRK-180-0060-T3
596 "48 "90 sek.6000 Ibs125 "72 "96 "
RFQ
A
TRK-144-0020-T3
581 "56 "35 sek.2000 Ibs105 "80 "81 "
RFQ
A
TRK-120-0040-T3
570 "48 "40 sek.4000 Ibs94 "72 "70 "
RFQ
A
TRK-144-0040-T3
581 "56 "35 sek.4000 Ibs105 "80 "81 "
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?