Intermatic FM1D14-AV-U digital timer optimerar energianvändningen, automatiserar processer och förbättrar säkerheten genom att aktivera och avaktivera enheter vid specifika intervall. Dess digitala gränssnitt möjliggör noggrann programmering, vilket säkerställer sömlösa operationer utan manuella ingrepp. Denna Grasslin digitala timer används i industriella och kommersiella miljöer för exakt tidsbaserad kontroll av olika system.
Funktioner:
- Intermatic FM1D14-AV-U Grasslin digital timer har 24-timmars/7-dagarsläge, vilket gör det möjligt att schemalägga olika driftskrav under veckan.
- Den har en enkelpolig dubbel kast (SPDT) kontaktform som möjliggör växling mellan två separata kretsar, vilket utökar kontrollmöjligheterna.
- Denna Grasslin digital timer har 15A kapacitet och 1/2 HP vid 120V eller 1 HP vid 240V för att klara avsevärda elektriska belastningar.
- Den har 14 elektroniska händelser för exakt schemaläggning av åtgärder, vilket möjliggör komplex automatisering.
- Denna timer är utrustad med panelmontering, vilket förenklar integrationen i befintliga system.
- Den har ett justerbart tidsintervall på 1 minut till 24 timmar för att säkerställa precision i schemaläggningsåtgärder.
- Denna digitala timer har ett inbyggt batteri som säkerställer att programmeringen bibehålls under strömavbrott, vilket bibehåller oavbruten drift.
- Den kan användas vid temperaturer från -40 till 131 grader F.
- Denna Grasslin digital timer erbjuder en tydlig display för att mäta 1/2 tum i höjd och 1 tum i bredd, vilket ger användarvänlig synlighet.
- Kunder som letar efter timers med elektroniska och elektromekaniska varianter kan välja Intermatic SPST elektroniska timers och elektromekaniska tidtagare, Respektive.
Kompatibla tillbehör:
- INTER 4GAA2 25 fot sladd, 4GAA8 50 fot sladd och 4GAC7 10 fot sladd: Dessa sladdar erbjuder utökad räckvidd för att ansluta timern till avlägsna strömkällor, vilket förbättrar timerns flexibilitet och bekvämlighet vid placering. De säkerställer sömlös integrering av Grasslin-timern i olika miljöer, vilket ger en praktisk lösning för att optimera driften och styrningen av elektriska enheter.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka typer av timers finns det?
S. Det finns två primära kategorier av ljustimer: mekaniska och elektriska, som finns tillgängliga som plug-in eller fasta moduler. Astronomiska och fotocellstimer är faktiskt former av elektroniska timers, men eftersom de är så olika från varandra måste vi dela upp dem.
F. Vad är en 7-dagarstimer?
S. Kompakta digitala tidbrytare som kallas programmerbara 7-dagars timers erbjuder exakt timing och möjlighet till daglig eller veckovis programmering. De har tryckknappar och displayuppmaningar för snabb och enkel konfiguration.
F. Vilka fördelar har en elektronisk timer jämfört med en mekanisk?
A. Båda fungerar på liknande sätt och kan utföra samma uppgifter. En mekanisk timer är konstruerad som en massiv, grå metalllåda som kan sticka ut avsevärt i ditt hems inredning. Mekaniska timers är vanligtvis större, håller längre och kan ta mer elektrisk belastning än en digital timer.
F. Kan jag programmera denna Grasslin digitala timer för att tända mina utomhusbelysningar vid solnedgången och AV vid en viss tidpunkt senare på kvällen?
S. Ja, du kan programmera timern så att den aktiveras vid solnedgången och avaktiveras vid en förutbestämd tidpunkt, vilket ger exakt kontroll över utomhusbelysningen.
F. Vad händer om timern inte är ansluten till neutral?
A. Neutrala ledningar hjälper till att föra kretsen tillbaka till den ursprungliga strömkällan. De för kretsen till marken eller samlingsskenan för fullständig strömcirkulation i det elektriska systemet. Utan den neutrala ledningen kan instabilitet uppstå i systemet, vilket leder till instabila spänningar, oväntade strömmar och risk för elektriska stötar.
F. Hur installerar jag denna temperaturkontroll?
A.
- Montera temperaturkontrollenheten säkert på önskad plats.
- Anslut strömförsörjningen till styrenheten.
- Anslut den externa temperatursensorn till den avsedda porten.
- Ställ in önskad temperatur med regulatorns gränssnitt.
- Justera differentialinställningen för exakt kontroll.
- Anslut styrenhetens reläutgång till utrustningen.
- Slå på utrustningen och övervaka temperaturregleringen.
- Finjustera inställningarna efter behov för optimal prestanda.