Intermatic EH40 elektroniska varmvattenberedare är lämplig för att styra driften av varmvattenberedare och optimera energianvändningen genom att programmera specifika PÅ/AV-scheman i lantbruksmatare, kontroll av växthusdimma och kontroll av varmvattenberedare. Denna urkopplare används i kommersiella och industriella miljöer för att säkerställa effektiv vattenuppvärmning under perioder av efterfrågan, som t.ex. rusningstid.
Funktioner:
- Den har exakt kontroll med 42 PÅ/AV-händelser per vecka, vilket möjliggör mångsidiga schemaläggningsalternativ.
- Denna timer kommer med ett utbytbart batteribackup, vilket säkerställer oavbruten funktionalitet även under strömavbrott.
- Det möjliggör programmering och tidhållningsnoggrannhet för att säkerställa exakt drift.
- Denna timer tillhandahåller en extern omkopplare för manuell kontroll vid behov.
- Den är utrustad med en LED-belastningsindikator som visar enhetens status med en blick.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Är det bra att ha varmt vatten på en timer eller konstant?
A. Att låta varmvattenberedaren vara påslagen kontinuerligt är att föredra framför att slå på och av den periodvis. Men du behöver faktiskt inte ständigt värma upp ditt vatten. Varmvatten som förvaras i en tank värms upp av din panna eller elpatron.
F. Vad är syftet med en varmvattenberedare timer?
S. En varmvattenberedare timer är en enhet som reglerar när en varmvattenberedare slås på och av. Istället för att hålla varmt vatten hela dagen, kommer din varmvattenberedare nu bara att ge det när den är inställd för att göra det.
F. Vad är driftstemperaturen för denna Intermatic EH40 varmvattenberedare timer?
S. Denna Intermatic EH40 varmvattenberedare timer erbjuder ett driftstemperaturområde på -40 till 104 grader F.
F. Hur lång är programmeringscykeln i denna Intermatic EH40 timer?
S. Denna timer erbjuder en 7-dagars programmeringscykel för skräddarsydd automatisering.
F. Har denna Intermatic EH40 elektroniska varmvattenberedare timer en överstyrningsbrytare?
S. Ja, en åsidosättningsomkopplare möjliggör förbikoppling av felaktiga fältingångar för att underlätta uppstarten. Denna åsidosättning kommer att avaktiveras automatiskt när fältinmatningen återgår till det normala eller når en förinställd tidsgräns, beroende på vilket som inträffar först.
F. Är det att föredra att hålla varmt vatten på kontinuerligt eller använda en timer?
S. Det är faktiskt mer effektivt att undvika att låta varmvattenberedaren vara igång, i motsats till en vanlig missuppfattning om energibesparande. Kontinuerlig uppvärmning av vatten är inte nödvändigt. Elpatron eller pannor värmer upp vatten som lagras i en tank, och att upprätthålla en kontinuerlig uppvärmningscykel är inte alltid den mest energieffektiva metoden.