INTERMATIC G8145-20 Avfrostningstimer 208/240V 40A 1 NO 1 NC | AF7EJM 20XF93

INTERMATIC G8145-20 Avfrostningstimer 208/240V 40A 1 NO 1 NC

Artikel: AF7EJM Modell: G8145-20Korsreferens: 20XF93

Få det Maj 9, Torsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvfrostningstimer
Amps40
Kontakttyp1 NEJ, 1 NC
KapslingsmaterialMetall
Max. På / av-cykler6
UppsägningstypTid, temperatur eller tryck
Spänning208/240

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.27
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod9107008000

Produktinformation:

Intrematic G8145-20 avfrostningstimer används för luftavfrostning och elektriska/hetgasavfrostningssystem där avfrostningscykeln avslutas av timern. Om spolen är frostfri kan timern även avslutas med en fjärrstyrd temperatur- eller tryckvakt innan den programmerade avslutningstiden har nåtts.

Funktioner:

  • Den har en kraftig synkronmotor som exakt spårar avfrostningstiden.
  • Enheten kan utföra upp till 6 avfrostningscykler per dag, med en starttid programmerad i steg om 2 minuter (från 4 till 110 minuter).
  • Tidsavslutningen fungerar som en felsäker och kommer att avbryta avfrostning om temperatur-/tryckbrytaren misslyckas.
  • Tryck-/temperaturomkopplaren är inbyggd med kontakter som stänger vid temperatur eller tryckstegring över fryspunkten, vilket indikerar att frost och is har smält från förångaren.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad består kontakterna av?

S. Kontakterna är gjorda av silverlegering för att erbjuda utmärkt termisk och elektrisk ledningsförmåga.

F. Hur installerar man avfrostningstimern?

A. Intermatic G8145-20 avfrostningstimer kan snäppas in i befintliga kapslingar, vilket möjliggör snabb installation. Det eliminerar också behovet av specialverktyg.

F. Varför är timern inkapslad?

S. Timern har en inkapslad design för att förhindra att damm och smuts ansamlas.

Produktvarianter

ProduktModellKapslingsmaterialSpänningPris
INTERMATIC DTAV40 Avfrostningstimer 120 / 240V 40A 1 NO 1 NC | AF7EJN 20XF94 DTAV40Plast120/2403 209 kr
INTERMATIC DTAV40M Avfrostningstimer 120 / 240V 40A 1 NO 1 NC | AF7EJQ 20XF96 DTAV40MInget hölje120/2402 991 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERMATIC G8145-20 Avfrostningstimer 208/240V 40A 1 NO 1 NC