Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INTERMATIC GMXSW-I-120 Elektromekanisk timer 7-dagars Spdt | AF7EGK 20XF44

INTERMATIC GMXSW-I-120 Elektromekanisk Timer 7-dagars Spdt

Finns i lager
Artikel: AF7EGK Modell: GMXSW-I-120Korsreferens: 20XF44
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
3 055 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektromekanisk timer
Amps21
KontaktformulärSPDT
Kontakta HP @ 120V1
Kontakta HP @ 240V2
DagskippareJa
Djup4.3 "
KapslingstypPolykarbonat inomhus
FinishGrå
Höjd11.8 "
Längd11.8 "
Max. På / av-cykler48
Max. Tidsinställning6 dagar 22 timmar
Min. Tidsinställning2 timmar
Monterayta
NEMA-betyg1
Antal poler2
Antal trippare ingår96
Operating temp.-40 grader till 185 grader F.
Typ7-Day
Spänning120 VAC
Bredd568679 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.72
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)29.97
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod9107008000

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: True Clock Face

Produktvarianter

ProduktModellKapslingstypMax. TidsinställningMin. TidsinställningNEMA-betygOperating temp.TypSpänningPris
INTERMATIC GMXQT-O-120 Elektromekanisk timer 24-timmars Spdt | AF7EGA 20XF34 GMXQT-O-120Polykarbonat utomhus23 timmar 45 min.15 min.3R-4 grader till 131 grader F.24-Hour120 VAC-
RFQ
INTERMATIC GMXST-I-120 Elektromekanisk timer 24-timmars Spdt | AF7EGB 20XF35 GMXST-I-120Polykarbonat inomhus23 timmar 45 min.15 min.1-40 grader till 185 grader F.24-Hour120 VAC-
RFQ
INTERMATIC GMXST-I-240 Elektromekanisk timer 24-timmars Spdt | AF7EGC 20XF37 GMXST-I-240Polykarbonat inomhus23 timmar 45 min.15 min.1-40 grader till 185 grader F.24-Hour240 VAC1 871 kr
INTERMATIC GMXST-O-120 Elektromekanisk timer 24-timmars Spdt | AF7EGD 20XF38 GMXST-O-120Polykarbonat utomhus23 timmar 45 min.15 min.3R-40 grader till 185 grader F.24-Hour120 VAC2 115 kr
INTERMATIC GMXST-O-24 Elektromekanisk timer 24-timmars Spdt | AF7EGE 20XF39 GMXST-O-24Polykarbonat utomhus23 timmar 45 min.15 min.3R-40 grader till 185 grader F.24-Hour24 VAC901SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERMATIC GMXSW-I-120 Elektromekanisk Timer 7-dagars Spdt
3 055 kr /enhet