INTERMATIC GMXST-I-120 Elektromekanisk timer 24-timmars Spdt | AF7EGB 20XF35

INTERMATIC GMXST-I-120 Elektromekanisk timer 24-timmars spdt

Artikel: AF7EGB Modell: GMXST-I-120Korsreferens: 20XF35

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektromekanisk timer
Amps21
KontaktformulärSPDT
Kontakta HP @ 120V1
Kontakta HP @ 240V2
DagskippareNej
Djup4.3 "
KapslingstypPolykarbonat inomhus
FinishGrå
Höjd11.8 "
Längd11.8 "
Max. På / av-cykler48
Max. Tidsinställning23 timmar 45 min.
Min. Tidsinställning15 min.
Monterayta
NEMA-betyg1
Antal poler2
Antal trippare ingår96
Operating temp.-40 grader till 185 grader F.
Typ24-Hour
Spänning120 VAC
Bredd568679 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.82
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)29.97
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod9107008000

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: True Clock Face

Produktvarianter

ProduktModellKapslingstypMax. TidsinställningMin. TidsinställningNEMA-betygOperating temp.TypSpänningPris
INTERMATIC GMXQT-O-120 Elektromekanisk timer 24-timmars Spdt | AF7EGA 20XF34 GMXQT-O-120Polykarbonat utomhus23 timmar 45 min.15 min.3R-4 grader till 131 grader F.24-Hour120 VAC-
RFQ
INTERMATIC GMXST-I-240 Elektromekanisk timer 24-timmars Spdt | AF7EGC 20XF37 GMXST-I-240Polykarbonat inomhus23 timmar 45 min.15 min.1-40 grader till 185 grader F.24-Hour240 VAC1 871 kr
INTERMATIC GMXST-O-120 Elektromekanisk timer 24-timmars Spdt | AF7EGD 20XF38 GMXST-O-120Polykarbonat utomhus23 timmar 45 min.15 min.3R-40 grader till 185 grader F.24-Hour120 VAC2 115 kr
INTERMATIC GMXST-O-24 Elektromekanisk timer 24-timmars Spdt | AF7EGE 20XF39 GMXST-O-24Polykarbonat utomhus23 timmar 45 min.15 min.3R-40 grader till 185 grader F.24-Hour24 VAC901SEK
INTERMATIC GMXSW-I-120 Elektromekanisk timer 7-dagars Spdt | AF7EGK 20XF44 GMXSW-I-120Polykarbonat inomhus6 dagar 22 timmar2 timmar1-40 grader till 185 grader F.7-Day120 VAC3 055 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERMATIC GMXST-I-120 Elektromekanisk timer 24-timmars spdt