Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INTERMATIC K122 fotokontrolluttag, 480 VAC | AA4TZB 13E055

INTERMATIC K122 fotokontrolluttag, 480 VAC

Finns i lager
Artikel: AA4TZB Modell: K122Korsreferens: 13E055

Få det Maj 8, Onsdag
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
308SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotokontrollkärl med fäste

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Fotokontakthållare av låsningstyp perfekt för användning med Intermatic K1200-, K4500- och LC4500-fotoceller och LED-armaturer
    • Utrustad med ett robust fenolhölje och fäste för montering med färgkodade 12-tums ledningar som kan fungera inom ett spänningsintervall på 105 - 480 V
    • NEMA-godkänd design ger också anslutningsgränssnittet för Twist-lock-fotokontroller

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERMATIC K122 fotokontrolluttag, 480 VAC
308SEK /enhet