Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INTERMATIC K4121C Fotostyrning 1/2 tums hanrör 120vac | AE9YXZ 6P007

INTERMATIC K4121C Photocontrol 1/2 tum hanrörsgänga 120vac

Finns i lager
Artikel: AE9YXZ Modell: K4121CKorsreferens: 6P007

Få det Maj 7, Tisdag
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
320SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotokontroll
FärgGrå med vitt band
KontaktformulärSPST
Djup1-9 / 16 "
KapslingstypRightight
Fotljus av3 till 15
Fotstearinljus på1 till 5
Husets materialpolykarbonat
Längd2 5 / 16 "
Max. Ballastförstärkare8.3
Max. Glödlampor15
Max. Wattal1800
Montering1/2 "trådrör
NEMA-betygInte betygsatt
Att lägga plattorSkymning till gryning
Temp. Räckvidd-40 grader till 158 grader F.
Spänning120 VAC
Bredd1 9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: 1/2 "Hangängad, vridbar typ med inbyggt relä

Produktvarianter

ProduktModellFärgDjupLängdMax. WattalSpänningBreddPris
INTERMATIC K4141C Fotostyrning 1/2 tum hanrör 120vac | AE6MTD 5U789 K4141CGrå med vitt band1-9 / 16 "2 5 / 16 "3000120 VAC1 9 / 16 "641SEK
INTERMATIC K4236C Photocontrol, 1/2 tums rörgänga, 120 - 277 VAC | AE6MTE 5U790 K4236CGrå3"5.75 "1800 till 4150120 till 277 VAC3"740SEK
INTERMATIC K4221C Fotokontroll 1/2 tum hanrör 120vac | AE9YYA 6P008 K4221CGrå med vitt band1-9 / 16 "5.5 "1800120 VAC1 9 / 16 "396SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERMATIC K4121C Photocontrol 1/2 tum hanrörsgänga 120vac
320SEK /enhet