Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INTERMATIC K4236C Photocontrol, 1/2 tums rörgänga, 120 - 277 VAC | AE6MTE 5U790

INTERMATIC K4236C Photocontrol, 1/2 tums rörgänga, 120 - 277 VAC

Finns i lager
Artikel: AE6MTE Modell: K4236CKorsreferens: 5U790

Få det Maj 7, Tisdag
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
742SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotokontroll
FärgGrå
KontaktformulärSPST
Djup3"
KapslingstypRightight
Fotljus av3 till 15
Fotstearinljus på1 till 5
Husets materialpolykarbonat
Längd5.75 "
Max. Ballastförstärkare8.3
Max. Glödlampor15
Max. Wattal1800 till 4150
Montering1/2 "trådrör
NEMA-betygInte betygsatt
Att lägga plattorSkymning till gryning
Temp. Räckvidd-40 grader till 158 grader F.
Spänning120 till 277 VAC
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Termisk fotostyrning med spindel och vridbar montering perfekt för användning på parkeringsplatser, landskap, exteriör, gata och gångbelysning
    • Har en kadmiumsulfid-fotocell och ett ljussvetsat polykarbonatfodral med en lins för att täta ut fukten
    • Ger ljusstyrning för skymning till gryning och fördröjning för att eliminera oönskad OFF-omkoppling
    • Använder ett dubbel-temperaturkompenserande bimetall- och kompositmotstånd för att omvandla temperaturförändringen till mekanisk förskjutning
    • Vridarm möjliggör enkel och flexibel montering på vanliga utomhusarmaturer och elboxar

Produktvarianter

ProduktModellFärgDjupLängdMax. WattalSpänningBreddPris
INTERMATIC K4141C Fotostyrning 1/2 tum hanrör 120vac | AE6MTD 5U789 K4141CGrå med vitt band1-9 / 16 "2 5 / 16 "3000120 VAC1 9 / 16 "612SEK
INTERMATIC K4121C Fotostyrning 1/2 tums hanrör 120vac | AE9YXZ 6P007 K4121CGrå med vitt band1-9 / 16 "2 5 / 16 "1800120 VAC1 9 / 16 "343SEK
INTERMATIC K4221C Fotokontroll 1/2 tum hanrör 120vac | AE9YYA 6P008 K4221CGrå med vitt band1-9 / 16 "5.5 "1800120 VAC1 9 / 16 "407SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERMATIC K4236C Photocontrol, 1/2 tums rörgänga, 120 - 277 VAC
742SEK /enhet