Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INTERMATIC K4423M Photocontrol, SPST, Regntätt, 208 - 277 VAC, 3100 - 4150 Watt | AF7EEN 20XE99

INTERMATIC K4423M Photocontrol, SPST, Regntät, 208 - 277 VAC, 3100 - 4150 Watt

Finns i lager
Artikel: AF7EEN Modell: K4423MKorsreferens: 20XE99

Få det Maj 7, Tisdag
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
545SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotokontroll
FärgGrå
KontaktformulärSPST
Djup1-9 / 16 "
KapslingstypRightight
Fotljus av3 till 15
Fotstearinljus på1 till 5
Husets materialTärningskast
Längd3"
Max. Ballastförstärkare8.3
Max. Glödlampor15
Max. Wattal4150
Monteringstammen
NEMA-betygInte betygsatt
Att lägga plattorSkymning till gryning
Temp. Räckvidd-40 grader till 158 grader F.
Spänning208 till 277 VAC
Bredd1 9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8536509065

Produktinformation:

    • Termisk styrning utformad för att ge skymning till gryningsljusstyrning och en fördröjningsåtgärd som eliminerar oönskade avstängningsbelastningar
    • Har en kadmiumsulfid-fotocell och ett ljussvetsat polykarbonatfodral och lins för att täta ut fukten
    • Utrustad med ett dubbel-temperaturkompenserande bimetall- och kompositmotstånd för att omvandla en temperaturförändring till mekanisk förskjutning

Produktvarianter

ProduktModellFärgHusets materialLängdMax. WattalSpänningPris
INTERMATIC K4123C Fotostyrningsstam 208 till 277vac | AE6MTC 5U788 K4123CGrå med vitt bandpolypropylen2 5 / 16 "3100 till 4150208 till 277 VAC539SEK
INTERMATIC K4421M Fotostyrning 120vac 1800w stam | AF7EEP 20XF01 K4421MGråTärningskast3"1800120 VAC441SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERMATIC K4423M Photocontrol, SPST, Regntät, 208 - 277 VAC, 3100 - 4150 Watt
545SEK /enhet