Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INTERMATIC K4123C Fotostyrningsstam 208 till 277vac | AE6MTC 5U788

INTERMATIC K4123C Photocontrol Stam 208 Till 277vac

Finns i lager
Artikel: AE6MTC Modell: K4123CKorsreferens: 5U788

Få det Maj 7, Tisdag
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
552SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotokontroll
FärgGrå med vitt band
KontaktformulärSPST
Djup1-9 / 16 "
KapslingstypRightight
Fotljus av3 till 15
Fotstearinljus på1 till 5
Husets materialpolypropylen
Längd2 5 / 16 "
Max. Ballastförstärkare8.3
Max. Glödlampor15
Max. Wattal3100 till 4150
Monteringstammen
NEMA-betygInte betygsatt
Att lägga plattorSkymning till gryning
Temp. Räckvidd-40 grader till 158 grader F.
Spänning208 till 277 VAC
Bredd1 9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: 1/2 "gängad med ljusnivåskydd med inbyggd fördröjning

Produktvarianter

ProduktModellFärgHusets materialLängdMax. WattalSpänningPris
INTERMATIC K4423M Photocontrol, SPST, Regntätt, 208 - 277 VAC, 3100 - 4150 Watt | AF7EEN 20XE99 K4423MGråTärningskast3"4150208 till 277 VAC523SEK
INTERMATIC K4421M Fotostyrning 120vac 1800w stam | AF7EEP 20XF01 K4421MGråTärningskast3"1800120 VAC436SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERMATIC K4123C Photocontrol Stam 208 Till 277vac
552SEK /enhet