Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INTERMATIC LC4523LA Fotokontroll Twist Lock 208 till 277vac | AA4TZJ 13E068

INTERMATIC LC4523LA Photocontrol Twist Lock 208 Till 277vac

Finns i lager
Artikel: AA4TZJ Modell: LC4523LAKorsreferens: 13E068

Få det Maj 7, Tisdag
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
532SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotokontroll
FärgGenomskinlig med Red Band
KontaktformulärSPST
Djup3"
KapslingstypRightight
Fotljus av15
Fotstearinljus på0.5
Husets materialpolypropylen
Längd2.75 "
Max. Ballastförstärkare8.3
Max. Glödlampor15
Max. Wattal3100 till 4155
MonteringVridlås
NEMA-betygInte betygsatt
Att lägga plattorPå vid skymning, Av vid gryning
Temp. Räckvidd-20 grader till 104 grader F.
Spänning208 till 277 VAC
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: NEMA Twist And Lock Type Plug Connection, Polypropelene Housing With UV Protection Holts Moisture Out And Esnures Long Life, 2400 Volt Open Type Spark Gap Arrester

Produktvarianter

ProduktModellBreddFärgDjupHusets materialLängdMax. WattalTemp. RäckviddSpänningPris
INTERMATIC LC4521LA Fotokontroll Twist Lock 120vac | AA4TZG 13E066 LC4521LA3"Genomskinlig med Gray Band3"polypropylen2.75 "1000-40 grader till 158 grader F.120 VAC321SEK
INTERMATIC LC4523 Fotokontroll Twist Lock 208 till 277vac | AA4TZH 13E067 LC45233"Genomskinlig med Red Band3"polypropylen2.75 "3100 till 4155-20 grader till 104 grader F.208 till 277 VAC487SEK
INTERMATIC LC4535LA Fotokontroll Twist Lock 480vac | AA4TZK 13E069 LC4535LA3"Genomskinlig med gult band3"polypropylen2.75 "7200-20 grader till 104 grader F.480 VAC677SEK
INTERMATIC EK4536 Fotokontroll 105 - 305vac Vändlås | AF7EDK 20XE70 EK45363.5 "genomskinlig3.5 "polykarbonat5 51 / 64 "1000-40 grader till 158 grader F.105 till 305 VAC426SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERMATIC LC4523LA Photocontrol Twist Lock 208 Till 277vac
532SEK /enhet