Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INTERMATIC LC4523 Fotokontroll Twist Lock 208 till 277vac | AA4TZH 13E067

INTERMATIC LC4523 Photocontrol Twist Lock 208 Till 277vac

Finns i lager
Artikel: AA4TZH Modell: LC4523Korsreferens: 13E067
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
487SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotokontroll
FärgGenomskinlig med Red Band
KontaktformulärSPST
Djup3"
KapslingstypRightight
Fotljus av15
Fotstearinljus på0.5
Husets materialpolypropylen
Längd2.75 "
Max. Ballastförstärkare8.3
Max. Glödlampor15
Max. Wattal3100 till 4155
MonteringVridlås
NEMA-betygInte betygsatt
Att lägga plattorPå vid skymning, Av vid gryning
Temp. Räckvidd-20 grader till 104 grader F.
Spänning208 till 277 VAC
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: NEMA Twist And Lock Type Plug Connection, Polypropelene Housing with UV protection Holts Moisture Out and Esnures Long Life

Produktvarianter

ProduktModellBreddFärgDjupHusets materialLängdMax. WattalTemp. RäckviddSpänningPris
INTERMATIC LC4521LA Fotokontroll Twist Lock 120vac | AA4TZG 13E066 LC4521LA3"Genomskinlig med Gray Band3"polypropylen2.75 "1000-40 grader till 158 grader F.120 VAC321SEK
INTERMATIC LC4523LA Fotokontroll Twist Lock 208 till 277vac | AA4TZJ 13E068 LC4523LA3"Genomskinlig med Red Band3"polypropylen2.75 "3100 till 4155-20 grader till 104 grader F.208 till 277 VAC532SEK
INTERMATIC LC4535LA Fotokontroll Twist Lock 480vac | AA4TZK 13E069 LC4535LA3"Genomskinlig med gult band3"polypropylen2.75 "7200-20 grader till 104 grader F.480 VAC677SEK
INTERMATIC EK4536 Fotokontroll 105 - 305vac Vändlås | AF7EDK 20XE70 EK45363.5 "genomskinlig3.5 "polykarbonat5 51 / 64 "1000-40 grader till 158 grader F.105 till 305 VAC407SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERMATIC LC4523 Photocontrol Twist Lock 208 Till 277vac
487SEK /enhet