Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INTERMATIC EK4536 Fotokontroll 105 - 305vac Vändlås | AF7EDK 20XE70

INTERMATIC EK4536 Photocontrol 105 - 305vac Vridlås

Finns i lager
Artikel: AF7EDK Modell: EK4536Korsreferens: 20XE70

Få det Maj 8, Onsdag
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
426SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotokontroll
Färggenomskinlig
KontaktformulärSPST
Djup3.5 "
KapslingstypRightight
Fotljus av2 till 5
Fotstearinljus på1.2 till 3
Husets materialpolykarbonat
Längd5 51 / 64 "
Max. Ballastförstärkare6
Max. Wattal1000
MonteringVridlås
NEMA-betygInte betygsatt
Att lägga plattorSkymning till gryning
Temp. Räckvidd-40 grader till 158 grader F.
Spänning105 till 305 VAC
Bredd3.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8536509065

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Inbyggd fördröjning för att förhindra oönskad avstängning

Produktvarianter

ProduktModellBreddFärgDjupHusets materialLängdMax. WattalTemp. RäckviddSpänningPris
INTERMATIC LC4521LA Fotokontroll Twist Lock 120vac | AA4TZG 13E066 LC4521LA3"Genomskinlig med Gray Band3"polypropylen2.75 "1000-40 grader till 158 grader F.120 VAC321SEK
INTERMATIC LC4523 Fotokontroll Twist Lock 208 till 277vac | AA4TZH 13E067 LC45233"Genomskinlig med Red Band3"polypropylen2.75 "3100 till 4155-20 grader till 104 grader F.208 till 277 VAC487SEK
INTERMATIC LC4523LA Fotokontroll Twist Lock 208 till 277vac | AA4TZJ 13E068 LC4523LA3"Genomskinlig med Red Band3"polypropylen2.75 "3100 till 4155-20 grader till 104 grader F.208 till 277 VAC532SEK
INTERMATIC LC4535LA Fotokontroll Twist Lock 480vac | AA4TZK 13E069 LC4535LA3"Genomskinlig med gult band3"polypropylen2.75 "7200-20 grader till 104 grader F.480 VAC677SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERMATIC EK4536 Photocontrol 105 - 305vac Vridlås
426SEK /enhet