Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INTERMATIC LC4536LAC Fotostyrningslåsning 120 till 277vac | AE6MTH 5U793

INTERMATIC LC4536LAC Photocontrol Låsning 120 Till 277vac

Finns i lager
Artikel: AE6MTH Modell: LC4536LACKorsreferens: 5U793

Få det Maj 7, Tisdag
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
469SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotokontroll
FärgVit med blått band
KontaktformulärSPST
Djup3"
KapslingstypRightight
Fotljus av15
Fotstearinljus på0.5
Husets materialpolypropylen
Längd2.75 "
Max. Ballastförstärkare8.3
Max. Glödlampor15
Max. Wattal1800 till 4155
MonteringLåsa
NEMA-betygInte betygsatt
Att lägga plattorSkymning till gryning
Temp. Räckvidd-40 grader till 158 grader F.
Spänning120 till 277 VAC
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Lightning Arrestor med inbyggd fördröjning

Produktvarianter

ProduktModellFärgMax. WattalSpänningPris
INTERMATIC LC4536C Fotokontrolllås 120 till 277vac | AE6MTG 5U792 LC4536CVit med grått band1000 till 2300120 till 277 VAC535SEK
INTERMATIC LC4521C Fotokontrolllås 120vac | AE9YXY 6P006 LC4521CVit med grått band1800120 VAC268SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERMATIC LC4536LAC Photocontrol Låsning 120 Till 277vac
469SEK /enhet