Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INTERMATIC LC4521C Fotokontrolllås 120vac | AE9YXY 6P006

INTERMATIC LC4521C Fotokontroll Låsning 120vac

Finns i lager
Artikel: AE9YXY Modell: LC4521CKorsreferens: 6P006

Få det Maj 7, Tisdag
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
268SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotokontroll
FärgVit med grått band
KontaktformulärSPST
Djup3"
KapslingstypRightight
Fotljus av15
Fotstearinljus på0.5
Husets materialpolypropylen
Längd2.75 "
Max. Ballastförstärkare8.3
Max. Glödlampor15
Max. Wattal1800
MonteringLåsa
NEMA-betygInte betygsatt
Att lägga plattorSkymning till gryning
Temp. Räckvidd-40 grader till 158 grader F.
Spänning120 VAC
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Inbyggd fördröjning

Produktvarianter

ProduktModellFärgMax. WattalSpänningPris
INTERMATIC LC4536C Fotokontrolllås 120 till 277vac | AE6MTG 5U792 LC4536CVit med grått band1000 till 2300120 till 277 VAC535SEK
INTERMATIC LC4536LAC Fotostyrningslåsning 120 till 277vac | AE6MTH 5U793 LC4536LACVit med blått band1800 till 4155120 till 277 VAC469SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERMATIC LC4521C Fotokontroll Låsning 120vac
268SEK /enhet