Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INTERMATIC R8806R108C Timer 14 dagar 2 HP | AB8WHH 2A206

INTERMATIC R8806R108C Timer 14 dagar 2 hk

Finns i lager
Artikel: AB8WHH Modell: R8806R108CKorsreferens: 2A206
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
3 697 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBevattning / sprinkler timer
Amps25A vid 277 VAC
KontaktformulärDPST-NR
DagskippareJa
Djup3-5 / 8 "
KapslingstypUtomhus
Extra trippers2E132
Höjd9.375 "
Max. På / av-cykler30
Max. Tidsinställning1428 min.
Min. Tidsinställning12 min.
MonteraPanel
NEMA-betyg3R
Antal poler2
Spänning208 till 277 VAC
Bredd5.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6875
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)29.46
Fartygets bredd (cm)18.8
HS-kod9107008000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: 24 timmars tidsur med manuell överstyrning, synkron klockmotor och separat jordningsterminal, 34 tripplar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERMATIC R8806R108C Timer 14 dagar 2 hk
3 697 kr /enhet