Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INTERMATIC WP1010MXD väderbeständigt behållareskydd, enkel gäng | AB8VXG 29TH97

INTERMATIC WP1010MXD Väderbeständigt behållareskydd, Single Gang

Finns i lager
Artikel: AB8VXG Modell: WP1010MXDKorsreferens: 29TH97
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
568SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnder användning Väderbeständigt skydd
Body MaterialDie-cast aluminium
FärgGrå
Djup3-1 / 8 "
Höjd3.25 "
Lock StyleSjälvstängande, låsbar hasp
MaterialGjuten aluminium
MonteringsorienteringVertikal
Antal gäng1
BehållartypDuplex / Decora
TypEnstaka gäng
Bredd3.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.52
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod3925900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Extra gjuten gjuten kåpa som används för att skydda kärl, strömbrytare och pluggar med enkel- och tvåbandskonfigurationer; lämplig för applikationer på både torra och våta platser
    • Svart, UV-stabiliserad bas passar över befintliga vägguttag och är utrustad med 3 fasta, patenterade skär för att täta utloppet
    • NEMA 3R-klassning garanterar skydd mot nederbörd, sludd och yttre isbildning vid användning med lämpliga enhetslådor

Produktvarianter

ProduktModellBreddBody MaterialFärgDjupHöjdMaterialAntal gängTypPris
INTERMATIC WP3100C väderbeständigt skydd Clear Single Gang | AB4MFN 1YVX3 WP3100C3.81 "polykarbonatRensa2.75 "5.77 "polykarbonat1Under användning233SEK
INTERMATIC WP1220C Väderbeständigt skydd Plast 2 gäng klar | AD6WUD 4CAZ5 WP1220C5"polykarbonatRensa2.62 "5.5 "polykarbonat2I användning435SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERMATIC WP1010MXD Väderbeständigt behållareskydd, Single Gang
568SEK /enhet