BALDOR MOTOR Dirty Duty Plus-motorer, C-face, fotmonterade, TEFC, trefas


Filter
Skyldighet: KONT , Rammaterial: Stål , Isoleringsklass: F , Fas: 3 , Starttyp: Direkt online
StilModellAntal polerAmpsBastypProduktionTotal längdEffektfaktorServicefaktorFartPris (ex moms)
A
CEDM3559T
27.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 VStel3.000 hk14.23 "921.153,450 rpm34 474 SEK
A
VEDM3550
24.0 A @ 208 V 3.8 A @ 230 V 1.9 A @ 460 VIngen montering1.500 hk12.28 "851.153,500 rpm30 076 SEK
A
CEDM3711T
219.2 A @ 208 V 23.6 A @ 230 V 11.8 A @ 460 VStel10.000 hk18.63 "871.153,490 rpm37 674 SEK
A
CEDM3550
24.0 A @ 208 V 3.8 A @ 230 V 1.9 A @ 460 VStel1.500 hk12.28 "851.153,500 rpm30 076 SEK
A
CEDM3555
25.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 VStel2.000 hk13.28 "881.153,490 rpm19 226 SEK
A
CEDM3613T
212.6 A @ 208 V 11.8 A @ 230 V 5.9 A @ 460 VStel5.000 hk16.6 "911.153,450 rpm40 937 SEK
A
CEDM3709T
219.0 A @ 208 V 18.0 A @ 230 V 9.0 A @ 460 VStel7.500 hk18.63 "841.153,520 rpm37 311 SEK
A
CEDM3545
22.8 A @ 208 V 2.8 A @ 230 V 1.4 A @ 460 VStel1.000 hk12.28 "821.253,450 rpm27 510 SEK
A
VEDM3555
25.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 VIngen montering2.000 hk13.29 "881.153,490 rpm19 538 SEK
A
VEDM3545
23.7 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 VIngen montering1.000 hk11.97 "821.253,450 rpm27 510 SEK
A
CNEDM3546T
43.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 VStel1.000 hk12.12 "761.151,745 rpm30 751 SEK
A
CNEDM3554T
44.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 VStel1.500 hk13 "761.151,755 rpm33 240 SEK
A
VDM3538
41.6 A @ 208 V 1.8 A @ 230 V 0.9 A @ 460 VIngen montering0.500 hk11.35 "691.251,725 rpm19 581 SEK
A
CDM3538
41.6 A @ 208 V 1.8 A @ 230 V 0.9 A @ 460 VStel0.500 hk11.35 "691.251,725 rpm19 870 SEK
A
VEDM3554
44.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 VIngen montering1.500 hk13.29 "731.151,760 rpm32 931 SEK
A
VEDM3558
46.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 VIngen montering2.000 hk13.29 "751.151,755 rpm34 359 SEK
A
CEDM3615T
413.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 VStel5.000 hk18.1 "781.151,750 rpm39 143 SEK
A
CEDM3710T
420.0 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 VStel7.500 hk19.76 "801.151,770 rpm58 223 SEK
A
CEDM3554
44.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 VStel1.500 hk13.28 "731.151,760 rpm32 931 SEK
A
CNEDM3546
43.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 VStel1.000 hk12.05 "761.151,745 rpm30 443 SEK
A
VEDM3615T
413.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 VIngen montering5.000 hk18.1 "781.151,750 rpm39 143 SEK
A
VEDM3611T
49.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 VIngen montering3.000 hk16.6 "751.151,760 rpm38 275 SEK
A
VEDM3558T
46.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 VIngen montering2.000 hk13.35 "751.151,755 rpm34 668 SEK
A
VEDM3546
43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 VIngen montering1.000 hk12.28 "711.151,760 rpm30 443 SEK
A
VDM3542
42.8 A @ 230 V 1.4 A @ 460 VIngen montering0.750 hk12.85 "681.251,725 rpm20 372 SEK
A
CNDM3542
42.8 A @ 230 V 1.4 A @ 460 VStel0.750 hk11.05 "661.151,750 rpm20 642 SEK
A
CEDM3714T
425.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 VStel10.000 hk21.26 "851.151,770 rpm63 413 SEK
A
CEDM3611T
49.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 VStel3.000 hk16.6 "751.151,760 rpm38 275 SEK
A
CEDM3558T
46.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 VStel2.000 hk13.35 "751.151,755 rpm34 668 SEK
A
CEDM3558
46.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 VStel2.000 hk13.28 "751.151,755 rpm34 359 SEK
A
CEDM3546
43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 VStel1.000 hk12.28 "711.151,760 rpm30 443 SEK
A
CDM3543
62.8 A @ 230 V 1.4 A @ 460 VStel0.750 hk12.28 "631.151,160 rpm26 140 SEK
A
CEDM3556
63.6 A @ 208 V 3.6 A @ 230 V 1.8 A @ 460 VStel1.000 hk13.28 "641.151,155 rpm20 332 SEK
A
CEDM3704T
69.6 A @ 208 V 9.2 A @ 230 V 4.6 A @ 460 VStel3.000 hk19.76 "681.151,160 rpm35 209 SEK
A
CEDM3708T
615.6 A @ 208 V 14.4 A @ 230 V 7.2 A @ 460 VStel5.000 hk21.26 "711.151,165 rpm64 223 SEK
A
CDM3539
62.6 A @ 230 V 1.3 A @ 460 VStel0.500 hk12.85 "511.251,140 rpm25 774 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?