INTERNATIONAL ENVIROMENTAL 70556330 Environmental Psc Motor With Mount, 115V, 1/8 Hp | CR4VHF 40LX74

INTERNATIONAL ENVIROMENTAL 70556330 Environmental Psc Motor With Mount, 115V, 1/8 Hp

Finns i lager
Artikel: CR4VHF Modell: 70556330Korsreferens: 40LX74

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 906 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMontera

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.715
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INTERNATIONAL ENVIROMENTAL 70556330 Environmental Psc Motor With Mount, 115V, 1/8 Hp
11 906 kr /enhet