Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IPEX USA LLC FKLM209 Butterfly Valve Lug 2-1 / 2 Polypropylen | AD7VKR 4GPL7

IPEX USA LLC FKLM209 Vridspjällsventil 2-1/2 polypropen

Finns i lager
Artikel: AD7VKR Modell: FKLM209Korsreferens: 4GPL7
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
11 390 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjärilsventil
Body MaterialGlasförstärkt polypropen
Bultcirkel Dia.5.5 "
SkivmaterialPP
Hantera typSpak
FodermaterialViton
Lug Dia.5 / 8-11
Max. Vattentryck150 psi
Antal bulthål4
Rörstorlek2.5 "
StilJuli
Temp. Räckvidd32 till 212 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.95
Fartygets höjd (cm)28.45
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellBultcirkel Dia.FodermaterialAntal bulthålRörstorlekPris
IPEX USA LLC FKLM109 Butterfly Valve Lug 2 1/2 inch Polypropylene Epdm | AD7VKK 4GPL1 FKLM1095.5 "EPDM42.5 "9 112 kr
IPEX USA LLC FKLM110 Butterfly Valve Lug 3 tum Polypropylen Epdm | AD7VKL 4GPL2 FKLM1106"EPDM83"7 991 kr
IPEX USA LLC FKLM111 Butterfly Valve Lug 4 tum Polypropylen Epdm | AD7VKM 4GPL3 FKLM1117.5 "EPDM84"12 392 kr
IPEX USA LLC FKLM112 Butterfly Valve Lug 5 tum Polypropylen Epdm | AD7VKN 4GPL4 FKLM1128.5 "EPDM85"13 743 kr
IPEX USA LLC FKLM113 Butterfly Valve Lug 6 tum Polypropylen Epdm | AD7VKP 4GPL5 FKLM1139.5 "EPDM86"19 423 kr
IPEX USA LLC FKLM114 Fjärilsventil Lug 8 tum Polypropylen Epdm | AD7VKQ 4GPL6 FKLM11411.75 "EPDM88"22 510 kr
IPEX USA LLC FKLM210 Butterfly Valve Lug 3 tum Polypropylen | AD7VKT 4GPL8 FKLM2106"Viton83"9 989 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IPEX USA LLC FKLM209 Vridspjällsventil 2-1/2 polypropen
11 390 kr /enhet