Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IPEX USA LLC FKLM210 Butterfly Valve Lug 3 tum Polypropylen | AD7VKT 4GPL8

IPEX USA LLC FKLM210 vridspjällsventil 3 tums polypropen

Finns i lager
Artikel: AD7VKT Modell: FKLM210Korsreferens: 4GPL8

Få det Maj 8, Onsdag
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
10 628 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjärilsventil
Body MaterialGlasförstärkt polypropen
Bultcirkel Dia.6"
SkivmaterialPP
Hantera typSpak
FodermaterialViton
Lug Dia.5 / 8-11
Max. Vattentryck150 psi
Antal bulthål8
Rörstorlek3"
StilJuli
Temp. Räckvidd32 till 212 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.0645
Fartygets höjd (cm)28.19
Fartygets längd (cm)38.61
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellBultcirkel Dia.FodermaterialAntal bulthålRörstorlekPris
IPEX USA LLC FKLM109 Butterfly Valve Lug 2 1/2 inch Polypropylene Epdm | AD7VKK 4GPL1 FKLM1095.5 "EPDM42.5 "9 694 kr
IPEX USA LLC FKLM110 Butterfly Valve Lug 3 tum Polypropylen Epdm | AD7VKL 4GPL2 FKLM1106"EPDM83"8 502 kr
IPEX USA LLC FKLM111 Butterfly Valve Lug 4 tum Polypropylen Epdm | AD7VKM 4GPL3 FKLM1117.5 "EPDM84"13 184 kr
IPEX USA LLC FKLM112 Butterfly Valve Lug 5 tum Polypropylen Epdm | AD7VKN 4GPL4 FKLM1128.5 "EPDM85"14 621 kr
IPEX USA LLC FKLM113 Butterfly Valve Lug 6 tum Polypropylen Epdm | AD7VKP 4GPL5 FKLM1139.5 "EPDM86"19 586 kr
IPEX USA LLC FKLM114 Fjärilsventil Lug 8 tum Polypropylen Epdm | AD7VKQ 4GPL6 FKLM11411.75 "EPDM88"23 948 kr
IPEX USA LLC FKLM209 Butterfly Valve Lug 2-1 / 2 Polypropylen | AD7VKR 4GPL7 FKLM2095.5 "Viton42.5 "12 118 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IPEX USA LLC FKLM210 vridspjällsventil 3 tums polypropen
10 628 kr /enhet