Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

IRONCAT 9061/XL Svetshandskar Xl 14 1/2 Inch Pr | AC8ADN 39E783

IRONCAT 9061/XL Svetshandskar Xl 14 1/2 Inch Pr

Finns i lager
Artikel: AC8ADN Modell: 9061/XLKorsreferens: 39E783
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
553SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelsvets~~POS=TRUNC
FärgPärla
ManschettenGuantlet
ManschettmaterialBomull Polyester
KlippGunn
DesignaFörstärkt rak tumme för överlägset grepp
Klass av läderPremium
Längd14.5mm
FodermaterialBomull / skum
PalmmaterialÄlgskinn
StorlekXL
StygnmaterialKevlar (R)
Tummen stilRakt
AnvändaStålverk, skeppsvarv, tillverkning, fordon, gassvetsning, fackelarbete

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.32
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)41.4
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod4203291800
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdStorlekPris
IRONCAT 9061/S Svetshandskar S 13 3/4 Inch Pr | AC8ADK 39E780 9061 / S13.75 "S553SEK
IRONCAT 9061/M Svetshandskar M 14 Inch Pr | AC8ADL 39E781 9061 / M14 "M553SEK
IRONCAT 9061/L Svetshandskar L 14 1/4 Inch Pr | AC8ADM 39E782 9061 / L14.25 "L522SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

IRONCAT 9061/XL Svetshandskar Xl 14 1/2 Inch Pr
553SEK /enhet